絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.5
  • 3(958)
  • 3.2(691)
  • 3.5(857)
  • 4(974)
  • 4.5(843)
  • 5(1,016)
  • 5.5(837)
  • 6(1,064)
  • 6.5(803)
  • 7(854)
  • 7.5(736)
  • 8(1,001)
  • 8.5(822)
  • 9(860)
  • 9.5(692)
  • 10(1,050)
  • 10.5(783)
  • 11(783)
  • 12(1,000)
  • 13(706)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(19)
  • 6.5(7)
  • 9.5(6)
  • 9.52(2)
  • 10(21)
  • 11(3)
  • 11.5(123)
  • 11.50(2)
  • 12(289)
  • 13(1)
  • 16(7)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • M1(1)
  • MT1(25)
  • MT2(1)
  • その他(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(4)
  • コバルトハイス(86)
  • ハイス(159)
  • バナジウムハイス(5)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(17)
  • 超硬合金(308)
  • (4)
全長(mm)
  • 95(32)
  • 100(23)
  • 102(35)
  • 104(13)
  • 118(41)
  • 120(32)
  • 122(15)
  • 130(11)
  • 142(37)
  • 143(42)
  • 150(19)
  • 151(10)
  • 158(12)
  • 195(10)
  • 200(30)
  • 250(30)
  • 300(32)
  • 350(20)
  • 400(19)
  • 450(10)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(22)
  • ストレートシャンク(80)
  • テーパシャンク(9)
溝長(mm)
  • 47(34)
  • 50(12)
  • 55(31)
  • 60(14)
  • 65(11)
  • 70(23)
  • 71(48)
  • 75(12)
  • 92(25)
  • 94(54)
  • 100(9)
  • 105(15)
  • 106(30)
  • 120(17)
  • 125(15)
  • 150(24)
  • 175(10)
  • 200(28)
  • 250(24)
  • 300(14)
47・50・55・60・65・70・71・75・92・94・100・105・106・120・125・150・175・200・250・300・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(22)
  • PVDコーティング(24)
  • VCDコーティング(5)
  • VCS(VCR)コーティング(5)
  • その他(60)
  • アルミナ系コーティング(25)
  • クロム系コーティング(14)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(181)
  • ノンコーティング(56)
  • ホモ処理(14)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • NACHI(不二越)(80)
  • グーリング(74)
  • ケナメタル(37)
  • 三菱マテリアル(37)
  • OSG(オーエスジー)(34)
  • RYOCO(菱高精機)(28)
  • 理研製鋼(27)
  • ワルター(24)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • WIDIN(18)
  • タンガロイ(17)
  • イシハシ精工(16)
  • ギケン(16)
  • 三洋工具(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • 京セラ(13)
  • タイテックス(10)
  • 岡崎精工(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
モノタロウ・NACHI(不二越)・グーリング・ケナメタル・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・理研製鋼・ワルター・住友電工ハードメタル・WIDIN・タンガロイ・イシハシ精工・ギケン・三洋工具・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・タイテックス・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ六角軸ショートドリル TiNコートモノタロウ(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
...
ドリル