絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(8)
  • 3.2(1)
  • 3.4(3)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(5)
全長(mm)
  • 66(1)
  • 85(10)
  • 150(2)
溝長(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 90(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 3.2(8)
  • 3.4(14)
  • 3.5(19)
  • 4(16)
  • 4.3(14)
  • 4.5(20)
  • 4.8(11)
  • 5(13)
  • 5.3(13)
  • 5.5(14)
  • 6(15)
  • 6.35(47)
  • 6.4(14)
  • 7(8)
  • 8(12)
  • 8.5(8)
  • 10(32)
  • 13(33)
  • 18(7)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(4)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(2)
  • SKC(1)
ユニカ・ハウスビーエム・サンコーテクノ・TRUSCO・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(8)
3.2(1)
3.4(3)
3.5(4)
4(1)
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
  • オールドリルBタイプ (振動用 パック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 パック)

    サンコーテクノ
    449税込494
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
  • オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
  • 振動用ドリルBタイプロング ユニカ

    振動用ドリルBタイプロング

    ユニカ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)90シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 振動用ドリルビットBタイプ ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ

    ユニカ
    579税込637
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル