絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 4(2)
  • 4.3(5)
  • 4.5(2)
  • 4.8(3)
  • 5(6)
  • 5.2(2)
  • 5.3(3)
  • 5.4(2)
  • 5.5(5)
  • 6(5)
  • 6.4(3)
  • 6.5(4)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(4)
  • 8.5(4)
  • 10(3)
  • 10.5(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(5)
シャンク形状
ストレート(2)
シャンク形状
テーパー(2)
シャンク形状
六角軸(2)
全長(mm)
  • 115
  • 85(39)
  • 90(43)
  • 95(25)
  • 100(52)
  • 110(50)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(14)
  • 210(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(41)
  • 305(29)
  • 450(17)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 5(1)
  • 42(1)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 65(6)
  • 70(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6.35(3)
  • MT1(1)
  • その他(2)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(12)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(5)
  • ミヤナガ(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • ハウスビーエム(2)
  • 大西工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベストツール(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SKC(1)
  • フィッシャージャパン(1)
ユニカ・ミヤナガ・サンコーテクノ・ハウスビーエム・大西工業・TRUSCO・ベストツール・BOSCH(ボッシュ)・SKC・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.3(5)
5(6)
5.5(5)
6(5)
6.5(4)
7(4)
7.5(4)
8(4)
8.5(4)
10(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • SDSプラスUX(クロス)セット ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)セット

    ユニカ
    2,798税込3,078
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ

    充電マルチドリルビット MJタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
    用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • デルタゴンビット テーパー軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット テーパー軸

    ミヤナガ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
    刃数3シャンク形状テーパー軸
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)

    ユニカ
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー クォートリック2 フィッシャージャパン

    フィッシャー クォートリック2

    フィッシャージャパン
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
    用途被削材:コンクリート。回転打撃。
  • オールドリルMTタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTタイプ

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック
    5日以内出荷
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
    用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット ベストツール

    コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。
    用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。付属品替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本全長(mm)115有効長(mm)5シャンク径(mm)6.35
  • パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1パック(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    5枚刃の採用により高耐久性能です。鉄筋干渉に強い超寿命です。真円に近い穴あけ作業ができます。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ

    ユニカ
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)45シャンク形状SDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
    用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径テーパーアダプターに準じる
  • オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
  • テーパードリル ハウスビーエム

    テーパードリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    チャックはテーパーアダプターに準じます。
    用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル