絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.8(2)
  • 7(3)
  • 11.5(4)
  • 12(7)
  • 12.5(6)
  • 12.7(5)
  • 13(7)
  • 13.5(4)
  • 14(7)
  • 14.3(5)
  • 14.5(7)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 17.5(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(10)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 170(5)
  • 200(10)
  • 240(5)
溝長(mm)
  • 120
  • 40(10)
  • 42(14)
  • 45(53)
  • 50(97)
  • 55(17)
  • 65(34)
  • 70(17)
  • 75(19)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(57)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(43)
シャンク径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 10(5)
  • 13(1)
  • 15(1)
材質
  • 合金工具鋼(4)
  • 超硬合金(11)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(6)
  • ユニカ(6)
  • サンコーテクノ(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • SKC(1)
ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・TRUSCO・エスコ・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12(7)
12.5(6)
12.7(5)
13(7)
13.5(4)
14(7)
14.3(5)
14.5(7)
15(5)
16(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から11日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガデルタゴンビット 振動用 ロングミヤナガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性穿孔スピードアップ真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリルTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
オールドリルBタイプ サンコーテクノオールドリルBタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plusユニカ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
コンクリート用振動ドリル(Sドリル) ミヤナガコンクリート用振動ドリル(Sドリル)ミヤナガ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状
用途コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
材質超硬
オールドリルGRタイプ サンコーテクノオールドリルGRタイプサンコーテクノ
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
振動用ドリルビットBタイプ ユニカ振動用ドリルビットBタイプユニカ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)ユニカ
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンクユニカ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
デルタゴンビット ミヤナガデルタゴンビットミヤナガ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル