絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
- その他(3)
- クロムモリブデン鋼(22)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(30)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(182)
- 鋼(25)
- 電着ダイヤモンド(1)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALPEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- DIA-T(27)
- EFFORT(エホート)(22)
- KIドリル(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- RELIEF(12)
- RS PRO(18)
- TRUSCO(15)
- ウイニングボアー(11)
- エスコ(76)
- コマドリル(19)
- サンコーテクノ(83)
- ハウスビーエム(28)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- マキタ(30)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(85)
- 神王工業(43)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ルーティセットアンカー
ユニカ¥4,998税込¥5,4981箱(20本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリートトラスコ品番749-0364材質スチール全長(mm)100タイプスリーブ打込み式下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)60二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)50トルク(N・m)標準施工:42最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)30.6ねじの呼びM12外径(mm)17.3穿孔深さ(mm)56
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)
サンコーテクノ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
HTBブルポイント
ユニカ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。用途コンクリートのハツリ作業に。トラスコ品番145-1296適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus)材質合金鋼全長(mm)250シャンク径(mm)10(SDS)RoHS指令(10物質対応)対応
SDSUX(クロス)スーパーロング
ユニカ¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番154-2129適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンク形状SDSplus刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビット”Bタイプ”
ユニカ¥529税込¥5821本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0798適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。トラスコ品番138-2025適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)320有効長(mm)150シャンク形状SDSプラス刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット
ベストツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。付属品替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本全長(mm)115有効長(mm)5シャンク径(mm)6.35
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ
神王工業¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ
神王工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能です。デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)118有効長(mm)50
コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット
神王工業¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット
神王工業¥2,998税込¥3,2981セット(3本)当日出荷高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-53
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥995~税込¥1,095~1本翌日出荷から翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥995~税込¥1,095~1本翌日出荷から翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ
ベストツール¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。仕様●刃径(mm):4.3●有効長(mm):5●全長(mm):115●シャンク径(mm):6.35●セット内容/付属品:替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本●3.4mm用、3.5mm用はドリルの軸径3mm、4.3mmはドリルの軸径4mmです。●ドリルはサイズの合ったものをお選びください。●ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。●それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。●原産国:日本●コード番号:362-9314アズワン品番67-2233-38
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498~税込¥2,748~1個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151セット翌日出荷六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):8.0●全長(mm):120●有効長(mm):66●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:36g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,960税込¥2,1561本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):10.5●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:54g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ
エスコ¥2,650~税込¥2,915~1セット翌日出荷。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,030~税込¥1,133~1本翌日出荷から翌々日出荷。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,070税込¥1,1771本翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):2.8●全長(mm):95●有効長(mm):36●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:20g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):4.8●全長(mm):115●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:26g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
ハンマービット・ロング HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,898税込¥9,7881本13日以内出荷デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-46
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥995税込¥1,0951本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):3.8●全長(mm):105●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:22g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥995税込¥1,0951本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):4.0●全長(mm):105●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:22g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
ハンマービット HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,798税込¥9,6781個13日以内出荷切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-55
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,110税込¥1,2211本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):6.0●全長(mm):120●有効長(mm):55●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:32g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,070税込¥1,1771本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):2.5●全長(mm):95●有効長(mm):36●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:20g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
ハンマービット・ロング HBシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,098税込¥6,7081本13日以内出荷デッキプレートを楽に貫通できます。仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-44
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥995税込¥1,0951本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):4.3●全長(mm):110●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:24g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
13mm/ 650W 振動ドリル 正逆転・無段変速
エスコ¥13,400税込¥14,7401台翌日出荷ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
13mm/ 550W 振動ドリル 正逆転・無段変速
エスコ¥7,270税込¥7,9971台翌日出荷二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ
神王工業¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】。専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。用途押出成形セメント板 / PC板適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット
神王工業¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷から翌々日出荷【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
本格派プロ 充電ドライバードリル 回転用 六角軸 3本入
DIA-T¥1,498税込¥1,6481個(3本)7日以内出荷から8日以内出荷収納便利なケース入り。14.4Vのインパクト対応。コシが強く、一体型で耐久性に優れている。超硬チップで安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。用途ブロック・レンガ・モルタル石膏ボード・ALC等の穴あけに。入数(本)3
本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入
DIA-T¥1,498税込¥1,6481個(5本)8日以内出荷安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。コシが強く、耐久性に優れている。切味抜群。収納に便利なケース入り。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけに。全長(mm)85有効長(mm)50