絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
761件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • スーパーSDSプラスビット 3.4×110mm 3本組 ライト精機

    スーパーSDSプラスビット 3.4×110mm 3本組

    ライト精機
    ¥954税込¥1,049
    1セット(3本)
    当日出荷
    刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
    用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)110質量(g)95有効長(mm)45軸SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)3.4入数3本
  • パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル SDS-plus軸

    サンコーテクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
  • 一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸 サンコーテクノ

    一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸

    サンコーテクノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1組
    当日出荷
    これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
  • 位置決めガイドV ユニカ

    位置決めガイドV

    ユニカ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-7013適合穴径(Φmm)5.0~35.0
  • 高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン

    ALPEN
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    プラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    材質(先端)特殊合金工具鋼
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
    トラスコ品番120-9183材質SK材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • フラットポイント TE-HX17 FP 28 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-HX17 FP 28

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    長さ(mm)280タイプコネクションエンド:Hex17
  • スーパーSDSプラスビット 3.5×110mm 3本組 ライト精機

    スーパーSDSプラスビット 3.5×110mm 3本組

    ライト精機
    ¥954税込¥1,049
    1セット(3本)
    当日出荷
    刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
    用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)110質量(g)97有効長(mm)45軸SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)3.5入数3本
  • デルタゴンビットSDSロング ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSロング

    ミヤナガ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
  • 穴あけジェル 100 ミヤナガ

    穴あけジェル 100

    ミヤナガ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
    トラスコ品番335-4320RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャッチャー iHelp

    ダストキャッチャー

    iHelp
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。
    用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。適合機種電気ドリル・振動ドリル材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)寸法(mm)55×55×35質量(g)50適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
  • アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長320タイプ)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パックほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)280シャンク形状六角軸
  • SDS-maxブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
    シャンク径(Φmm)18材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼シャンク形状SDS-max
  • SDS-maxプラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxプラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    シャンク径(Φmm)18材質(先端)特殊合金工具鋼シャンク形状SDS-max
  • ケミカルアンカシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ケミカルアンカー使用時のかくはんに使用します。
    トラスコ品番378-4100全長(mm)90刃幅(mm)12.7
  • サークルカッタ 替刃 TRUSCO

    サークルカッタ 替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体TCC-125A全長H(mm)50幅I(mm)5
  • デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDSプラス

    ミヤナガ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    刃数3
  • セリ矢 18mm 土牛

    セリ矢 18mm

    土牛
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
    用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):18全長(mm)羽:約95、芯:約120色シルバー質量(g)270
  • スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業

    スーパーマルチビット SMBタイプ

    神王工業
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
    用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus ユニカ

    吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus

    ユニカ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
    用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
  • 石材用 ドリル SK11

    石材用 ドリル

    SK11
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
    用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • 位置決めガイド ミヤナガ

    位置決めガイド

    ミヤナガ
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番161-6923質量(g)260適合ビット(mm)38
  • エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業

    エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

    神王工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
    用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
  • SDSツバ付クロスビット KIドリル

    SDSツバ付クロスビット

    KIドリル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • チップトップビット ロング ユニカ

    チップトップビット ロング

    ユニカ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    シャンク径(mm)10
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    ¥789~税込¥868~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種軽量ハンマードリル有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • デルタゴンSDSネジタイプ3本パック ミヤナガ

    デルタゴンSDSネジタイプ3本パック

    ミヤナガ
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(3本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)刃数3全長(mm)100有効長(mm)50適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル