絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
760件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • トクトクパックSMD サンコーテクノ

    トクトクパックSMD

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノ

    ストッパーツキパワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキフリーアダプター サンコーテクノ

    シュウジンキフリーアダプター

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    集塵機ホース内径Φ35~38に使用可能な汎用アダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HIKOKI用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(ケルヒャー用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(マキタ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HILTI用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュウジンホース サンコーテクノ

    キュウジンホース

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長2m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュウジンホース サンコーテクノ

    キュウジンホース

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長4m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル ロング サンコーテクノ

    オールドリル ロング

    サンコーテクノ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)90首下長(mm)150シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル セキザイ サンコーテクノ

    オールドリル セキザイ

    サンコーテクノ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    ドリルをコッターで簡単に取り外すことができるので、現場での多種の穴あけ作業に威力を発揮するとともに、経済的なドリルです
    用途石材有効長(mm)220首下長(mm)280シャンク形状テーパー軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル エクストラ サンコーテクノ

    オールドリル エクストラ

    サンコーテクノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    岩石・法面などの深穴あけ作業に威力を発揮します。打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
    用途岩石・法面シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル SDS サンコーテクノ

    オールドリル SDS

    サンコーテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷
    軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル B パック サンコーテクノ

    オールドリル B パック

    サンコーテクノ
    ¥729税込¥802
    1本
    3日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)6有効長(mm)65首下長(mm)100シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングSDSヨウ(5マイイリ) サンコーテクノ

    OリングSDSヨウ(5マイイリ)

    サンコーテクノ
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    PQ4SJ-AD用Oリング14mm(1袋5個入り)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • エホート 六角軸コンクリートロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートロングドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    3日以内出荷
    奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)160有効長(mm)100
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートロングドリル 5.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートロングドリル 5.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5全長(mm)160有効長(mm)100
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm

    EFFORT(エホート)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.4全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.8全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥849税込¥934
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.8全長(mm)95有効長(mm)50
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 4.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 4.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥849税込¥934
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.8全長(mm)95有効長(mm)50
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 6.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 6.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.5全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 4.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 4.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥849税込¥934
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.5全長(mm)95有効長(mm)50
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥849税込¥934
    1本
    4日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4全長(mm)95有効長(mm)50
  • ブルポイント ユニカ

    ブルポイント

    ユニカ
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番208-7231全長(mm)800
  • FRPドリル 5.0mm 大見工業

    FRPドリル 5.0mm

    大見工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
    用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)

    ユニカ
    ¥799~税込¥879~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコップ ユニカ

    スコップ

    ユニカ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
    用途掘り返し作業トラスコ品番749-6508材質合金鋼全長(mm)400シャンク径(mm)17(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ビット ユニカ

    六角軸ビット

    ユニカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。
    用途被削材:コンクリート。トラスコ品番451-2669適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動用ドリルビットBタイプ ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ

    ユニカ
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップトップ ユニカ

    チップトップ

    ユニカ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番379-5535適合機種軽量ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)250有効長(mm)190シャンク径(mm)10刃径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマービット 同サイズセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット 同サイズセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(3本)
    当日出荷
    ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDS-plus- shankRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット ハウスビーエム

    エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット

    ハウスビーエム
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5本)
    欠品中
    エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。適合機種6.35軸インパクトドライバセット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)75品名エコチェンジビット有効長(mm)45適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
  • 磁器タイルドリルケラモエクストリーム ALPEN

    磁器タイルドリルケラモエクストリーム

    ALPEN
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。トラスコ品番486-5251適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100有効長(mm)10シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10刃径(mm)5
  • RS PRO 磁気ドリルビット RS PRO

    RS PRO 磁気ドリルビット

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
    仕様カッター径 = 32mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
  • RS PRO 磁気ドリルビット RS PRO

    RS PRO 磁気ドリルビット

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
    仕様カッター径 = 30mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
  • RS PRO 磁気ドリルビット RS PRO

    RS PRO 磁気ドリルビット

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。
    仕様カッター径 = 26mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル