絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
761件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 4.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 4.3mm

    EFFORT(エホート)
    ¥849税込¥934
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)95有効長(mm)50
  • エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)160有効長(mm)100
  • エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm

    EFFORT(エホート)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    3日以内出荷
    奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)160有効長(mm)100
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 6.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 6.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mm

    EFFORT(エホート)
    ¥849税込¥934
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5.3全長(mm)110有効長(mm)65
  • エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥789税込¥868
    1本
    3日以内出荷
    先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
    用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
  • 六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ コマドリル

    六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ

    コマドリル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 5本組充電ドライバービットセット ユニカ

    5本組充電ドライバービットセット

    ユニカ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。電気設備工事用。トラスコ品番749-2367適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません)セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

    ユニカ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリル(コンクリート用) ベッセル

    クッションドリル(コンクリート用)

    ベッセル
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3D-PLUS16.0-215 マキタ

    3D-PLUS16.0-215

    マキタ
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    3日以内出荷
  • ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.0mm

    イケダ[切削工具]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12
  • SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]

    SDSビットロングアダプター

    イケダ[切削工具]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
    用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    欠品中
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、14エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
    全長(mm)320刃先径(Φmm)33有効長(mm)200適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ビットブリスターパック ユニカ

    六角軸ビットブリスターパック

    ユニカ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート。トラスコ品番749-4688適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電クロスドリルセット 磁器タイル用 神王工業

    充電クロスドリルセット 磁器タイル用

    神王工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5本)
    当日出荷
    特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
    用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。トラスコ品番256-4027適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
  • コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット

    神王工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(5本)
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
  • 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A

    六角軸コンクリートドリルセット

    WIZ'A
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに仕様回転モード用ドリルセット内容3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個適合電動工具充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル材質炭素鋼+超硬チップ色シルバーシャンク形状六角軸入数6本
  • コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ

    コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1本
    翌々日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
    仕様●刃先径(mm):7.0●全長(mm):120●有効長(mm):66●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:34g●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
  • 振動用ドリルBタイプロング ユニカ

    振動用ドリルBタイプロング

    ユニカ
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)90シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンコートドリル DIA-T

    チタンコートドリル

    DIA-T
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    チタンコーティングで永持ち。先端はシンニング加工で食いつきがよい。PVD処理によるチタン(TIN)コーティングで永持ち。
    用途鉄鋼・ステンレス・アルミ・ブリキ等の穴あけ作業に。
  • チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ DIA-T

    チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ

    DIA-T
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。衝撃に強い。
    用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。
  • 内装職人ドリルビット DIA-T

    内装職人ドリルビット

    DIA-T
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    電話線・LANケーブル等の配線の穴あけに。カーペットや石膏ボードなどにキレイな穴があきます。きれいな穴あけ、円盤もつくれる。
    用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに。
  • 集塵ビット FHD フィッシャージャパン

    集塵ビット FHD

    フィッシャージャパン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
    用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート用振動ドリル(ロング) エスコ

    コンクリート用振動ドリル(ロング)

    エスコ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
  • テクノ パワーSDS PWLタイプ サンコーテクノ

    テクノ パワーSDS PWLタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。
    適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)160被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1 ミヤナガ

    ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1

    ミヤナガ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
  • 17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
  • 13.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    13.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    ¥4,020税込¥4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)13.0有効長(mm)165
  • フィッシャー クォートリック2 フィッシャージャパン

    フィッシャー クォートリック2

    フィッシャージャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
    用途被削材:コンクリート。回転打撃。
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • 六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリルシャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)300有効長(mm)200使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • ノンスリップコンクリートドリル H&H

    ノンスリップコンクリートドリル

    H&H(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
  • 打込み棒付Xビット KIドリル

    打込み棒付Xビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116使用条件回転・インパクト
  • Qビット用純正ホース ユニカ

    Qビット用純正ホース

    ユニカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Qビット専用ホースです。
    用途Qビット専用ホース材質ワイヤー入り樹脂ホース内径×外径(Φmm)10×162018年トラスコ掲載ページ1 0265
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル