絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
- その他(3)
- クロムモリブデン鋼(22)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(30)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(182)
- 鋼(25)
- 電着ダイヤモンド(1)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALPEN(13)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- DIA-T(27)
- EFFORT(エホート)(22)
- KIドリル(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- RELIEF(12)
- RS PRO(18)
- TRUSCO(15)
- ウイニングボアー(11)
- エスコ(75)
- コマドリル(19)
- サンコーテクノ(83)
- ハウスビーエム(30)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- マキタ(30)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(85)
- 神王工業(43)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DIA-T・EFFORT(エホート)・KIドリル・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・RS PRO・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・神王工業・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から9日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2415適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)90シャンク形状丸刃径(mm)10
ダイヤモンドカッター輝虎
E-Value¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷あざやかな蛍光色でとにかく目立つ限定品です。切れ味抜群で安心の日本製です。切れ味重視で高い耐久力があります。用途一般コンクリートの切断作業。刃先形状セグメントタイプダイヤ幅(mm)7
石材用 ドリル
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。適合機種振動ドリル用寸法(mm)6.4全長(mm)85刃径(Φmm)6.4有効長(mm)45軸の形状丸軸材質(刃)刃先:超硬チップ
平チゼル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。被削材コンクリート、レンガなど
幅広平チゼル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。全長(mm)250質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
ワイドチゼル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。トラスコ品番766-0871全長(mm)140質量(g)125径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなどシャンクSDSplus先端幅(mm)30
鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)
ALPEN¥469~税込¥516~1本当日出荷先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組)
トップ工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番722-6454材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼質量(g)340シャンク形状六角シャンク
六角軸UXクロスビット
ユニカ¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)320シャンク径(Φmm)13有効長(mm)202シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥659~税込¥725~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)
ハウスビーエム¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌日出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)90シャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
ブルポイント
ミヤナガ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
SDS-max コールドチゼル
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。用途溝きり・角出しに。幅(mm)25全長(mm)280刃幅(mm)25シャンク形状SDS-max
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13刃径(mm)28.0
SDS-maxビット×305L
ミヤナガ(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM
ヒルティ(HILTI)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
チゼル TE-CP SPME
ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
コアビット TE-C-DS
ヒルティ(HILTI)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C