絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・神王工業・マキタ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・コマドリル・TRUSCO・KIドリル・エスコ・ALPEN・RELIEF・ウイニングボアー・ライト精機・SK11・フィッシャージャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
644件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • 六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ コマドリル

    六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ

    コマドリル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 5本組充電ドライバービットセット ユニカ

    5本組充電ドライバービットセット

    ユニカ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。電気設備工事用。トラスコ品番749-2367適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません)セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

    ユニカ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリル(コンクリート用) ベッセル

    クッションドリル(コンクリート用)

    ベッセル
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3D-PLUS16.0-215 マキタ

    3D-PLUS16.0-215

    マキタ
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    3日以内出荷
  • ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]

    ツバ付DXビット12.0mm

    イケダ[切削工具]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12
  • SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]

    SDSビットロングアダプター

    イケダ[切削工具]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
    用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下
  • ルーティセットアンカー ユニカ

    ルーティセットアンカー

    ユニカ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリートトラスコ品番749-0364材質スチール全長(mm)100タイプスリーブ打込み式下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)60二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)50トルク(N・m)標準施工:42最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)30.6ねじの呼びM12外径(mm)17.3穿孔深さ(mm)56
  • 六角軸ビットブリスターパック ユニカ

    六角軸ビットブリスターパック

    ユニカ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート。トラスコ品番749-4688適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電クロスドリルセット 磁器タイル用 神王工業

    充電クロスドリルセット 磁器タイル用

    神王工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5本)
    当日出荷
    特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
    用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。トラスコ品番256-4027適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
  • コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット 神王工業

    コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット

    神王工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(5本)
    当日出荷
    高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
    用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
  • 六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A

    六角軸コンクリートドリルセット

    WIZ'A
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに仕様回転モード用ドリルセット内容3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個適合電動工具充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル材質炭素鋼+超硬チップ色シルバーシャンク形状六角軸入数6本
  • 振動用ドリルBタイプロング ユニカ

    振動用ドリルBタイプロング

    ユニカ
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)90シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵ビット FHD フィッシャージャパン

    集塵ビット FHD

    フィッシャージャパン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
    用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノ パワーSDS PWLタイプ サンコーテクノ

    テクノ パワーSDS PWLタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。
    適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)160被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1 ミヤナガ

    ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1

    ミヤナガ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
  • フィッシャー クォートリック2 フィッシャージャパン

    フィッシャー クォートリック2

    フィッシャージャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
    用途被削材:コンクリート。回転打撃。
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • 六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリルシャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)300有効長(mm)200使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 打込み棒付Xビット KIドリル

    打込み棒付Xビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116使用条件回転・インパクト
  • Qビット用純正ホース ユニカ

    Qビット用純正ホース

    ユニカ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Qビット専用ホースです。
    用途Qビット専用ホース材質ワイヤー入り樹脂ホース内径×外径(Φmm)10×162018年トラスコ掲載ページ1 0265
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2415適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)90シャンク形状丸刃径(mm)10
  • ダイヤモンドカッター輝虎 E-Value

    ダイヤモンドカッター輝虎

    E-Value
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    あざやかな蛍光色でとにかく目立つ限定品です。切れ味抜群で安心の日本製です。切れ味重視で高い耐久力があります。
    用途一般コンクリートの切断作業。刃先形状セグメントタイプダイヤ幅(mm)7
  • 石材用 ドリル SK11

    石材用 ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
    用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。適合機種振動ドリル用寸法(mm)6.4全長(mm)85刃径(Φmm)6.4有効長(mm)45軸の形状丸軸材質(刃)刃先:超硬チップ
  • デルタゴンビット六角軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット六角軸

    ミヤナガ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
  • QビットUX 六角軸シャンク ユニカ

    QビットUX 六角軸シャンク

    ユニカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種充電インパクトドライバー材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35
  • 10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-10.5
  • 平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平チゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    被削材コンクリート、レンガなど
  • 幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    幅広平チゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    全長(mm)250質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
  • ワイドチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ワイドチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    トラスコ品番766-0871全長(mm)140質量(g)125径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなどシャンクSDSplus先端幅(mm)30
  • 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN

    鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)

    ALPEN
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
    用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN

    マルチカット ドリル(SDSplusシャンク)

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。
    用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル