絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・KIドリル・RELIEF・SK11・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・フィッシャージャパン・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・ライト精機・神王工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
642件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • 磁器タイル・カワラ用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・カワラ用ドリル

    ハウスビーエム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけが出来ます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル
  • チゼル ヒルティ(HILTI)

    チゼル

    ヒルティ(HILTI)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
    用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
  • オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
  • ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
  • SDS-max ブルポイント 関西工具製作所

    SDS-max ブルポイント

    関西工具製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    シャンク形状SDSマックス
  • キング コンクリートドリル刃 神王工業

    キング コンクリートドリル刃

    神王工業
    ¥529~税込¥582~
    1本(85mm)ほか
    4日以内出荷
    振動ドリル刃
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥9,898税込¥10,888
    1組(10本)
    5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
  • インローター延長シャンク KIドリル

    インローター延長シャンク

    KIドリル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    インローター用の延長シャンク
  • インローター KIドリル

    インローター

    KIドリル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    8日以内出荷
    簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
    用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
  • 回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル

    回転・振動用六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
  • SDSロングアダプター KIドリル

    SDSロングアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
    全長(mm)880使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル

    コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

    KIドリル
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル SDSビット KIドリル

    コンクリートドリル SDSビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
  • ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2 フィッシャージャパン

    ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2

    フィッシャージャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    エコツイスト施工用専用工具です。
    用途アンカーをねじ込む際に使用。仕様外断熱材用ファスニング施工用専用材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • ターモズCS専用ビット T30CS 26mm フィッシャージャパン

    ターモズCS専用ビット T30CS 26mm

    フィッシャージャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    CS専用ビットです。
    用途面一施工にて使用。トラスコ品番828-5620材質スチール質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • ターモズCS専用工具 SDS plus フィッシャージャパン

    ターモズCS専用工具 SDS plus

    フィッシャージャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ターモーズCS専用工具です。
    用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5619材質スチール質量(g)2672018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • ターモズCS専用工具 六角 フィッシャージャパン

    ターモズCS専用工具 六角

    フィッシャージャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    ターモーズCS専用工具です。
    用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5618材質スチール質量(g)254.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • エコチェンジビット用クイックアダプタ ハウスビーエム

    エコチェンジビット用クイックアダプタ

    ハウスビーエム
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(1本)
    5日以内出荷
    エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
    材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミ質量(g)35シャンク径(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0246
  • 内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸) コマドリル

    内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)

    コマドリル
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
  • 内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用) コマドリル

    内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用)

    コマドリル
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用。
  • ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(3本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル

    六角軸クロスドリルビット超ロング

    コマドリル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2414適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)80シャンク形状丸刃径(mm)8
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2413適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)72シャンク形状丸刃径(mm)6
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2412適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)67シャンク形状丸刃径(mm)5
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2411適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)65シャンク形状丸刃径(mm)4
  • ドリルビットとプラグ組 RELIEF

    ドリルビットとプラグ組

    RELIEF
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット
    翌々日出荷
    仕様六角軸ドリル/回転・振動兼用、正回転用材質先端:超鋼タングステンカーバイトチップ
  • ミストダイヤドリル ミヤナガ

    ミストダイヤドリル

    ミヤナガ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
  • デルタゴンビット ミヤナガ

    デルタゴンビット

    ミヤナガ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • QビットUX 六角軸シャンク ユニカ

    QビットUX 六角軸シャンク

    ユニカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-9.5
  • 6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-6.4
  • 6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-6
  • 12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-12.5
  • 12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-12
  • 10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-10.5

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル