絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・KIドリル・RELIEF・SK11・TRUSCO・ウイニングボアー・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・フィッシャージャパン・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・ライト精機・神王工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
642件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ

    神王工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1027mmまでの豊富なラインナップ。
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ

    神王工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1026mmまでの豊富なラインナップ。
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ

    神王工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1025mmまでの豊富なラインナップ。
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ

    神王工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1024mmまでの豊富なラインナップ。
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ

    神王工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1023mmまでの豊富なラインナップ。
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長505mm 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長505mm

    神王工業
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長529mmのロングタイプ。
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長505mm 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長505mm

    神王工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長518mmのロングタイプ。
  • ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長280mm 神王工業

    ハンマーシングルドリル <六角軸> 全長280mm

    神王工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    5日以内出荷
    刃先は2枚刃で口径、全長ともに豊富なサイズランナップ。強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。
  • ハンマークロスドリル <六角軸> 全長420mm 神王工業

    ハンマークロスドリル <六角軸> 全長420mm

    神王工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    5日以内出荷
    刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。
  • ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm 神王工業

    ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm

    神王工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    5日以内出荷
    刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。
  • 振動ドリルロング 神王工業

    振動ドリルロング

    神王工業
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • 振動ドリル 神王工業

    振動ドリル

    神王工業
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • 六角軸ドリル超ロング 神王工業

    六角軸ドリル超ロング

    神王工業
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷
    高い作業効率を実現するプロ仕様モデルです。
    シャンク径(mm)13
  • 六角軸ドリルロング 神王工業

    六角軸ドリルロング

    神王工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷
    高い作業効率を実現するプロ仕様モデルです。
    シャンク径(mm)13
  • 六角軸ドリル 神王工業

    六角軸ドリル

    神王工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    高い作業効率を実現するプロ仕様モデルです。
    全長(mm)280シャンク径(mm)13
  • 六角軸クロスドリルロング 神王工業

    六角軸クロスドリルロング

    神王工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷
    独自の交差角度で従来にない高い耐久性と切削性を実現します。
    シャンク形状六角軸
  • 六角軸クロスドリル 神王工業

    六角軸クロスドリル

    神王工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    独自の交差角度で従来にない高い耐久性と切削性を実現します。
    全長(mm)280シャンク形状六角軸
  • コンクリートドリル エンデロクロスロング 神王工業

    コンクリートドリル エンデロクロスロング

    神王工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    特殊形状スパイラルが切りくずの排出を効率化します。
  • コッター 神王工業

    コッター

    神王工業
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番315-0421
  • SDS(MAX)ドリル 神王工業

    SDS(MAX)ドリル

    神王工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    穿孔スピードが速いシングル刃を搭載しています。
    全長(mm)350
  • SDS(MAX)クロスドリル 神王工業

    SDS(MAX)クロスドリル

    神王工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    独自の交差角度で従来にない高い耐久性と切削性を実現します。
  • BH SDS ドリル超ロング 神王工業

    BH SDS ドリル超ロング

    神王工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    豊富なサイズをラインナップしたSDS-プラスのベーシックモデルドリルです。
    全長(mm)600
  • BH SDS ドリル 神王工業

    BH SDS ドリル

    神王工業
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    豊富なサイズをラインナップしたSDS-プラスのベーシックモデルドリルです。
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。
  • スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6 ヒルティ(HILTI)

    スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6

    ヒルティ(HILTI)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    5日以内出荷
    高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。
    用途スケーリング、チャンネリング、表面除去その他【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)長さ(mm)180幅(mm)60シャンク形状SDS プラス (TE-C)
  • SDS-maxブルポイント 10本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxブルポイント 10本入

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
  • SDSプラスブルポイント 5本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスブルポイント 5本入

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • SDSプラス ブルポイント(打撃専用) BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス ブルポイント(打撃専用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • 振動用ドリルビットBタイプ ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ

    ユニカ
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • トクトクパックSMD サンコーテクノ

    トクトクパックSMD

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノ

    ストッパーツキパワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキフリーアダプター サンコーテクノ

    シュウジンキフリーアダプター

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    集塵機ホース内径Φ35~38に使用可能な汎用アダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HIKOKI用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(ケルヒャー用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(マキタ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュウジンキ アダプタ サンコーテクノ

    シュウジンキ アダプタ

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HILTI用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュウジンホース サンコーテクノ

    キュウジンホース

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長2m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュウジンホース サンコーテクノ

    キュウジンホース

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長4m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリル ロング サンコーテクノ

    オールドリル ロング

    サンコーテクノ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)90首下長(mm)150シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応

『コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル