絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
- その他(3)
- クロムモリブデン鋼(22)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(30)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(182)
- 鋼(25)
- 電着ダイヤモンド(1)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(85)
- サンコーテクノ(83)
- 神王工業(43)
- マキタ(30)
- ハウスビーエム(30)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- EFFORT(エホート)(22)
- コマドリル(19)
- TRUSCO(15)
- KIドリル(14)
- エスコ(13)
- ALPEN(13)
- RELIEF(12)
- ウイニングボアー(11)
- ライト精機(8)
- SK11(8)
- フィッシャージャパン(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・神王工業・マキタ・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・BOSCH(ボッシュ)・EFFORT(エホート)・コマドリル・TRUSCO・KIドリル・エスコ・ALPEN・RELIEF・ウイニングボアー・ライト精機・SK11・フィッシャージャパン・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

六角軸UXクロスビット
ユニカ¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)320シャンク径(Φmm)13有効長(mm)202シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥659~税込¥725~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)
ハウスビーエム¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌日出荷六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)90シャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
ミストダイヤドリルボディ
ミヤナガ¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ブルポイント
ミヤナガ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
IT超硬ドリル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13刃径(mm)28.0
アンカードリル (全長520タイプ)
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)520有効長(mm)400シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
石膏ボードビット
大見工業¥5,498税込¥6,0481本当日出荷六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス刃で軽快な切味を実現しました。逆スパイラル刃形状で細かい切りくずも壁の内側に落とします。用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。トラスコ品番337-5137適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)94質量(g)40刃長(mm)31先端角(°)90刃径(Φmm)6有効切削能力(mm)最大30厚の石膏ボードに対応案内長(mm)8
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM
ヒルティ(HILTI)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸刃先幅寸法(mm)26シャンク径(mm)17
チゼル TE-CP SPME
ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
コアビット TE-C-DS
ヒルティ(HILTI)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
テクノ AXドリル
サンコーテクノ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用トラスコ品番817-9570適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)122刃先径(Φmm)14.5刃径(Φmm)14.5有効長(mm)70シャンク6.35六角軸
SDS延長シャンク
ユニカ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ソケットは特殊接合方式採用(特許製法)し、ねじ接合の他社品と比較し高耐久で不意の逆転でもSDSプラスビットが外れない設計です。また、同様の市販品の中ではSDSプラスビットの対応サイズが最大・最長になります(径16.5mmまで、全長260mmまで)。SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井への穴あけ作業に最適。トラスコ品番693-9722材質本体:合金鋼全長(mm)500最大径(Φmm)刃先対応:16.5シャンク形状SDSプラス
六角軸ビット ロング石材用
ユニカ¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1033mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1032mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1031mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1030mmまでの豊富なラインナップ。
ハンマーシングルドリル <六角軸> 超ロングタイプ
神王工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷刃先は2枚刃で強打撃のハンマードリルに応える強靭な刃先で高耐久を実現。高い作業効率を実現するプロ仕様モデル。全長650mm~1029mmまでの豊富なラインナップ。