検針器/検針機とは、衣類やクッションなどの縫製品の中に混入している折れ針やホッチキス針を見つけるための器具。気付かないうちに紛れ込んだ針で怪我してしまうことを防いでくれる探知機です。縫製品に添わせるようにして使用し、針が見つかった場合はブザーやライトで知らせてくれます。通常の金属探知機とは異なり、ファスナーなどには反応しにくい永久磁石を使用。手に持って使用するハンディ型や卓上型があり、対象物に合わせて感度を調整できる商品もあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器日本金属探知機製造
79,980税込87,978
1個
当日出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
検針機 ハシマ検針機ハシマ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法医薬部外品
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
携帯型検出器の超高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)372(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:19.5、1.0Φ鉄球:8
スリムタイプ検針器 はりけん サンコウ電子スリムタイプ検針器 はりけんサンコウ電子
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)100×400質量(kg)2.7電源AC100V ACアダプタ DC12V 100mA探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536感度セレクタ電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)探知・検出能力虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高RoHS指令(10物質対応)対応
吸着器 HCシリーズ 日本金属探知機製造吸着器 HCシリーズ日本金属探知機製造
53,980税込59,378
1本
23日以内出荷
強力マグネットを特殊配列。キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
仕様●寸法:500×27×42mm●重量:2.5kgアズワン品番67-4746-91
鉄専用吸着機 日本金属探知機製造鉄専用吸着機日本金属探知機製造
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷
強力マグネットを特殊配列。 キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。 簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)、樹脂(キャスター)全長(mm)1285
鉄専用吸着機 日本金属探知機製造鉄専用吸着機日本金属探知機製造
95,980税込105,578
1個
20日以内出荷
生産ラインの(鉄粉・鉄屑)混入を防ぎます。 狭いところにも2本のボルトで取り付けることができます。 連結使用で長尺への対応ができます。
材質ステンレス(ケース)寸法(mm)27×4全長(mm)980質量(kg)約5.0
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。 新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。 軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
仕様警報:検出音寸法(mm)115X110X43質量(g)215(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
携帯型検出器の標準タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)345(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造鉄専用ハンディ型検針器日本金属探知機製造
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
携帯型検出器の高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)457(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
着物 和装品用検針器 鉄片探知器 サンコウ電子着物 和装品用検針器 鉄片探知器サンコウ電子
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。 スムーズに検針できます。 感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。質量(kg)2.7検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>有効探知・検出幅(mm)100×400モード切替通常/強力使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.39MB)
ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)

ミシン本体/裁断機/検針機』には他にこんなカテゴリがあります

検針機