クラフト素材
レジンアレンジが広がる!高級感のある飾り付きゴールド円形パーツ!
下部に装飾を施した、華やかなデザインのゴールドカラーの円形のクラフト素材です。装飾部分が自然なアクセントになるため、シンプルなレジン封入でも完成度の高い作品に仕上がります。存在感のある円形デザインで、封入素材が少なくても見映えしやすく、アクセサリーや雑貨制作のベース素材として初心者から上級者まで幅広く使用できます。オリジナルアクセサリーやハンドメイド作品に上品さをプラスできる、使いやすい定番パーツです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 合金
- 寸法(mm)
- 約32×43×4
- 種類
- ゴールドサークル飾付き
- 内径(Φmm)
- 29
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78066147 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066147-260430-02.jpg)
![注文コード:78066147 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066147-260430-04.jpg)
![注文コード:78066147 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066147-260430-06.jpg)







