クラフト素材 空枠
キーホルダーやアクセサリーに!アレンジ自在なトライアングル空枠パーツ!
モダンでシャープな印象の三角形デザインを採用した、シルバーカラーの空枠クラフトパーツです。レジン液との相性が良く、透明感のある仕上がりや封入素材がきれいに映えます。シンプルな形状のため、カラーや素材の組み合わせ次第で雰囲気を自在に変えられ、キーホルダーやピアスなど幅広いアクセサリー制作に活躍します。個性的でありながら主張しすぎず、作品全体を引き締めてくれるため、初心者から上級者まで使いやすい定番フレームとしておすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 合金
- 寸法(mm)
- 約29×28×2
- 種類
- シルバー トライアングル
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78066208 クラフト素材 空枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066208-260430-02.jpg)
![注文コード:78066208 クラフト素材 空枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066208-260430-04.jpg)
![注文コード:78066208 クラフト素材 空枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066208-260430-06.jpg)

















