クラフト素材 空枠
鳥モチーフで可愛く華やかに!レジンが映える空枠パーツ!
ナチュラルでかわいらしい鳥モチーフを採用した、ゴールドカラーの空枠クラフトパーツです。空枠タイプのため、ドライフラワーやシェル、ビーズなどの封入素材が美しく映え、レジンを流し込むだけで個性的な作品に仕上がります。シンプルな工程でも完成度が高く、レジン初心者の方でも扱いやすいのが特長です。オリジナルのキーホルダーやアクセサリー制作はもちろん、ギフトやプレゼント用作品にもおすすめの素材です。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 合金
- 寸法(mm)
- 約50×31×2
- 種類
- ゴールド 鳥
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78066190 クラフト素材 空枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066190-260430-02.jpg)
![注文コード:78066190 クラフト素材 空枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066190-260430-04.jpg)
![注文コード:78066190 クラフト素材 空枠 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066190-260430-06.jpg)














