クラフト素材
レジンアレンジが広がる!使いやすいゴールド円形パーツ!
レジン制作に使いやすい、ゴールドカラーの円形のクラフト素材です。シンプルでクセのないデザインのため、封入素材や着色レジンとの相性も良く、初心者でも配置やアレンジがしやすくきれいに仕上がります。アクセサリーやキーホルダーなど幅広い作品づくりに対応し、基礎素材として揃えておくことで、透明感のあるレジン作品や上品なデザインなど表現の幅が広がる汎用性の高いパーツです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 合金
- 寸法(mm)
- 約35×52×3
- 種類
- ゴールドサークル
- 内径(Φmm)
- 29
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78066138 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066138-260430-06.jpg)
![注文コード:78066138 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066138-260430-02.jpg)
![注文コード:78066138 クラフト素材 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066138-260430-04.jpg)







