絞り込み
ブランド
- ハシマ
- 日本金属探知機製造(14)
- サンコウ電子研究所(10)
- 日新電子工業(1)
- ケーエム(KM)(1)
特価

検針器用テストカード
ハシマ¥1,798税込¥1,9781枚3日以内出荷用途検針器が正常に金属異物を検知できるかを確認するための試験用サンプルです。基準サイズの金属片を封入しており、検針器の点検や精度管理に使用します。
ポータブル検針器
ハシマ¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。質量(kg)約9消費電力(W)約10電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム・LEDランプ感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450