2ページ目: トラロープ

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • LEDロープライト点滅用電源 富士倉

    LEDロープライト点滅用電源

    富士倉
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    最大20mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
  • 標識ロープ 昭和商会

    標識ロープ

    昭和商会
    5,198税込5,718
    1セット(5巻)
    翌々日出荷
    用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。材質ポリエチレン
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友
    15,980税込17,578
    1巻
    翌々日出荷
    工事現場や立ち入り禁止区域の標識等に
    黒/黄長さ(m)200
  • ロープ 標識ロープ(OB) 12×50 ユタカメイク

    ロープ 標識ロープ(OB) 12×50

    ユタカメイク
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4黄/黒長さ(m)50包装形態バンド掛巻線径(mm)10.5
  • Φ12x100m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x100m 反射トラロープ

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DN-100材質反射材・PE・不織布質量(kg)約5黄/黒全長(m)100線径(Φmm)12
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×30m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×30m

    ユタカメイク
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0839質量(kg)0.44ロープ長さ(m)30太さ(Φmm)6
  • 反射標識ロープ ドラム巻 ユタカメイク

    反射標識ロープ ドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    夜間、車等のライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
    用途駐車場の区画整理、工事現場等。仕様3つ打黄/黒長さ(m)100
  • 緑白ロープ 三友

    緑白ロープ

    三友
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)100
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。
  • 実寸標識ロープ 三友

    実寸標識ロープ

    三友
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。長さ(m)100
  • 反射付標識ロープ 三友

    反射付標識ロープ

    三友
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。反射材付きで夜間でも光に反応して視認性が高まります。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)10
  • リング付標識ロープ簡易式 緑白 三友

    リング付標識ロープ簡易式 緑白

    三友
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
  • リング付標識ロープ簡易式 紅白 三友

    リング付標識ロープ簡易式 紅白

    三友
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
  • リング付標識ロープ 緑白 三友

    リング付標識ロープ 緑白

    三友
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
  • リング付標識ロープ 紅白 三友

    リング付標識ロープ 紅白

    三友
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)20
  • トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン 日本緑十字社

    トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン

    日本緑十字社
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
    用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番693-3454材質PE黄/黒長さ(m)100線径(mm)約9
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • LEDトラロープ電源ユニット 単体 DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ電源ユニット 単体

    DAISHIN(大進)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDトラロープ単体 20m DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ単体 20m

    DAISHIN(大進)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDトラロープ単体 10m DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ単体 10m

    DAISHIN(大進)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDバリアロープリール Reelex

    LEDバリアロープリール

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
    用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
  • 旗付標識ロープ 八ツ矢工業

    旗付標識ロープ

    八ツ矢工業
    8,198税込9,018
    1本
    8日以内出荷
    3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
    材質ポリエチレン径(mm)約6
  • LGR-1用コーンホルダー 日本緑十字社

    LGR-1用コーンホルダー

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質熱可塑性耐衝撃エンビ樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)135×100×45質量(g)約30アズワン品番64-2324-65日本緑十字社品番116192
  • ロープ結索補助スティック 日本緑十字社

    ロープ結索補助スティック

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク 複雑なロープワークを簡単操作で再現。 現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。 固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。 バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。
    材質グラスファイバー強化ナイロン厚さ(mm)3質量(g)約70寸法(Φ×mm)32×230アズワン品番64-2324-64日本緑十字社品番116191
  • 反射式トラロープ つくし工房

    反射式トラロープ

    つくし工房
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    グレーの部分が反射で光ります。
    材質ポリエチレン質量(kg)5ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)100
  • 反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO

    反射標識ロープ トラ柄

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
    用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
  • トラロープ付標識 ユニット

    トラロープ付標識

    ユニット
    4,590税込5,049
    1本
    3日以内出荷
    材質ターポリン(標識の取外し不可)寸法(mm)トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900質量(kg)2長さ(m)6.5
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質:ポリエチレン
    トラスコ品番367-8181質量(kg)1.4太さ(Φmm)9ロープ寸法(直径Φmm×長さm)9×50TKG品番9-2604-1101TKG品番(2017)6-2394-1101

区画ロープ』には他にこんなカテゴリがあります

トラロープ