絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.03(3)
  • 0.04(3)
  • 0.05(3)
  • 0.06(3)
  • 0.08(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(4)
  • 0.6(3)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 14(5)
  • 16(9)
  • 20(7)
  • 40(4)
材質
  • CBN焼結体(7)
  • その他(2)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • チタンコーティング(2)
  • 超硬合金(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(10)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 13.9(1)
  • 16(9)
  • 20(14)
  • 25(4)
  • 32(5)
  • その他(1)
刃数
  • 1
  • 2(281)
  • 3(142)
  • 4(229)
  • 5(69)
  • 6(107)
  • 7(22)
  • 8(47)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 11(4)
  • 12(21)
  • 13(2)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 24(3)
刃長(mm)
  • 0.03(3)
  • 0.04(3)
  • 0.05(3)
  • 0.06(3)
  • 0.08(3)
  • 0.1(7)
  • 0.2(5)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 40(4)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 52(2)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(7)
  • 85(5)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 103(1)
  • 108(2)
  • 110(11)
  • 120(4)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 200(2)
40・50・52・60・70・75・80・85・90・100・103・108・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 三菱マテリアル(11)
  • 京セラ(8)
  • NS(日進工具)(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • NACHI(不二越)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 協和精工(2)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
  • プロトティップ(1)
三菱マテリアル・京セラ・NS(日進工具)・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・DIJET(ダイジェット工業)・協和精工・イスカル・ケナメタル・BIG DAISHOWA・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(5)
5(4)
6(5)
8(8)
10(7)
12(6)
14(5)
16(9)
20(7)
40(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
MECX型 京セラMECX型京セラ
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
DMC型 エンドミル 京セラDMC型 エンドミル京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から59日以内出荷
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
超硬エンドミル AL30 ノンコート プロトティップ超硬エンドミル AL30 ノンコートプロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック ワルターポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業)アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LSDIJET(ダイジェット工業)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 NS(日進工具)CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120NS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
エンドミル 焼結 ボールE BBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBEF協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
エンドミル 焼結 ボールE BBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBE協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
アルファ高硬度ラジアスミル モジュラータイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高硬度ラジアスミル モジュラータイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」NS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から6日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
Xsミル ウェイビー (XSWMM型) NACHI(不二越)Xsミル ウェイビー (XSWMM型)NACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
マシニングセンター用みぞ入れカッタ内径みぞは最小径Φ25mmから可能みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
刃径(mm)40シャンク径(mm)32刃長(mm)100刃長(mm) L2100刃数1全長(mm)180トラスコ品番667-3279有効長(mm) L399
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
マシニングセンター用みぞ入れカッタ内径みぞは最小径Φ25mmから可能みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能M8~M30の6角穴ボルト座加工可能86°菱形ポジチップ使用
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
スミダイヤバインダレスボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスボールエンドミル住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
エンドミル 焼結 1刃 NBNESL NACHI(不二越)エンドミル 焼結 1刃 NBNESLNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
コーナーR(mm)0.2
エンドミル 焼結 1刃 NBNES NACHI(不二越)エンドミル 焼結 1刃 NBNESNACHI(不二越)
77,980税込85,778
1本
7日以内出荷
エンドミル TBN1000 タンガロイエンドミル TBN1000タンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ エンドミル 住友電工ハードメタルダイヤ エンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工プラスティック類の加工材質DA200

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル