絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(5)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 4(10)
  • 5(8)
  • 6(13)
  • 8(22)
  • 8.5(5)
  • 9(6)
  • 10(39)
  • 11.5(4)
  • 12(27)
  • 13(4)
  • 14(7)
  • 16(21)
  • 18(8)
  • 20(29)
  • 22(5)
  • 25(4)
  • 38(5)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(9)
  • ダイヤモンド(2)
  • ハイス(24)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(66)
  • (3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(13)
  • 5(1)
  • 6(24)
  • 8(26)
  • 10(40)
  • 12(32)
  • 14(2)
  • 16(27)
  • 18(4)
  • 20(31)
  • 25(17)
  • 27(1)
  • 32(2)
  • MT1(1)
刃数
  • 1(4)
  • 2(53)
  • 3(24)
  • 4(35)
  • 5(4)
  • 6(12)
  • 8(3)
刃長(mm)
  • 2.5(5)
  • 4(5)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(10)
  • 18(4)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 26(7)
  • 30(25)
  • 32(13)
  • 35(8)
  • 38(8)
  • 40(21)
  • 45(20)
  • 50(14)
  • その他(5)
全長(mm)
  • 100
  • 45(45)
  • 50(207)
  • 57(58)
  • 60(167)
  • 63(55)
  • 70(114)
  • 75(94)
  • 80(95)
  • 85(49)
  • 90(98)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(87)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(63)
  • 180(45)
  • 200(52)
ブランド
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(21)
  • DIJET(ダイジェット工業)(12)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • プロトティップ(11)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • WIDIN(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • タンガロイ(8)
  • アサヒ工具(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • THECUT(5)
  • イスカル(4)
  • 京セラ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • NS(日進工具)(4)
  • 日研工作所(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ワルター(2)
SPEED TIGER(スピードタイガー)・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・プロトティップ・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・WIDIN・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・アサヒ工具・三菱マテリアル・THECUT・イスカル・京セラ・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・日研工作所・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(9)
3(9)
4(10)
6(13)
8(22)
10(39)
12(27)
16(21)
18(8)
20(29)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEVTHECUT
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)60
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)90
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
13,980税込15,378
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 120°THECUT(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカルシュレッドミルP290 シェルミルホルダイスカル
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から30日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能材質スチール仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー適合チップP290ACKT/ACCT1806…
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
MECX型 京セラMECX型京セラ
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ)S&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ねじれ角(°)30公差(mm)0~-0.02材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
タングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ)タンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEVTHECUT
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)120
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
9日以内出荷
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコートプロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬全長(mm)100シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート プロトティップ超硬エンドミル DIAコートプロトティップ
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)プロトティップ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル