絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(2)
  • 0.35(3)
  • 0.4(4)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 3(13)
  • 4(5)
  • 5(14)
  • 6(15)
  • 7(3)
  • 8(17)
  • 10(13)
  • 12(12)
  • 13(8)
  • 14(11)
  • 14.5(3)
  • 15(7)
  • 16(5)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(7)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(48)
  • (2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 6(27)
  • 8(19)
  • 10(15)
  • 12(17)
  • 14(4)
  • 16(17)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 27(1)
刃数
  • 1(7)
  • 2(44)
  • 3(6)
  • 4(22)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 4.5(6)
  • 6(7)
  • 7.5(4)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 19(5)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(11)
  • 26(5)
  • 28(3)
  • 30(12)
  • 35(6)
  • 40(7)
全長(mm)
  • 80
  • 45(45)
  • 50(207)
  • 57(58)
  • 60(167)
  • 63(55)
  • 70(114)
  • 75(94)
  • 85(49)
  • 90(98)
  • 100(142)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(87)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(63)
  • 180(45)
  • 200(53)
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(13)
  • NS(日進工具)(11)
  • WIDIN(10)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • プロトティップ(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • アサヒ工具(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(4)
  • ワルター(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 京セラ(2)
  • GCT+(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・WIDIN・住友電工ハードメタル・プロトティップ・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・OSG(オーエスジー)・イスカル・タンガロイ・ワルター・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・GCT+・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・ユニオンツール・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(6)
3(13)
5(14)
6(15)
8(17)
10(13)
12(12)
13(8)
14(11)
15(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
9,898税込10,888
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカルシュレッドミルP290 シェルミルホルダイスカル
78,980税込86,878
1本
翌日出荷から30日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能材質スチール仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー適合チップP290ACKT/ACCT1806…
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業)スーパーワンカットエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
MECX型 京セラMECX型京セラ
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー)粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCCOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30先端角α(°)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
タングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSTD (VTB形Tスロットヘッド用 円筒シャンクタイプ)タンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。) プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAXトラスコ品番826-0363材質超硬全長(mm)80刃長(mm)13ボール半径(mm)3シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート プロトティップ超硬エンドミル DIAコートプロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)台形ランナー用テーパボールエンドミルNS(日進工具)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター ワルターポーキュパインカッターワルター
229,800税込252,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
UTCOATオーバルバレル ユニオンツールUTCOATオーバルバレルユニオンツール
15,998税込17,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニコーナーRカッター
用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル