絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(9)
  • 1.5(9)
  • 2(17)
  • 2.5(8)
  • 3(22)
  • 3.5(5)
  • 4(23)
  • 4.5(5)
  • 5(23)
  • 5.5(5)
  • 6(25)
  • 7(13)
  • 8(24)
  • 9(14)
  • 10(24)
  • 11(7)
  • 12(24)
  • 14(5)
  • 16(19)
  • 20(13)
材質
  • DLCコーティング(3)
  • その他(1)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • チタンコーティング(2)
  • 超硬合金(31)
シャンク径(Φmm)
  • 0.37(1)
  • 0.57(1)
  • 0.97(1)
  • 1.47(1)
  • 1.97(1)
  • 3(2)
  • 4(19)
  • 6(29)
  • 8(23)
  • 10(24)
  • 12(23)
  • 16(18)
  • 20(11)
  • 25(2)
  • 32(2)
刃数
  • 1(5)
  • 2(14)
  • 3(5)
  • 4(15)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 7(1)
  • 8(7)
刃長(mm)
  • 1.5(7)
  • 3(9)
  • 4.5(8)
  • 6(15)
  • 7.5(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 11(10)
  • 12(15)
  • 13(14)
  • 15(13)
  • 16(11)
  • 18(11)
  • 19(8)
  • 22(11)
  • 25(8)
  • 26(8)
  • 30(7)
  • 32(12)
  • その他(8)
1.5・3・4.5・6・7.5・8・10・11・12・13・15・16・18・19・22・25・26・30・32・その他・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 38(2)
  • 40(12)
  • 45(10)
  • 50(26)
  • 60(27)
  • 70(16)
  • 71(5)
  • 75(14)
  • 80(8)
  • 90(18)
  • 100(10)
  • 110(5)
  • 115(5)
  • 120(8)
  • 125(4)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(3)
  • 170(3)
38・40・45・50・60・70・71・75・80・90・100・110・115・120・125・130・140・150・160・170・全長(mm)をもっと見る
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(71)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他エンドミル :「DENKO」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(17)
3(22)
4(23)
5(23)
6(25)
8(24)
9(14)
10(24)
12(24)
16(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
UPMILLスロット 住友電工ハードメタルUPMILLスロット住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角40°
アップミル 深彫り 住友電工ハードメタルアップミル 深彫り住友電工ハードメタル
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACZ50M
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
メタルスラッシュミル 住友電工ハードメタルメタルスラッシュミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
Tスロットエンドミル 住友電工ハードメタルTスロットエンドミル住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
スミダイヤコートエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートエンドミル住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX3000E型住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ZXコート ハードエンドミル(6枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート ハードエンドミル(6枚刃)住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般材~高硬度材まで切削可能。高剛性の刃先設計
材質ACZ10Mねじれ角45°コーナーランド付
ウェーブラジアスミルWRCX型 住友電工ハードメタルウェーブラジアスミルWRCX型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
リピーターエンドミル 住友電工ハードメタルリピーターエンドミル住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル エンドミル住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミボロン ボールエンドミル住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ショート
仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
オーロラ コートボールエンドミル 住友電工ハードメタルオーロラ コートボールエンドミル住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル
ねじれ角30°
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
BNフィニッシュミル FMU型 住友電工ハードメタルBNフィニッシュミル FMU型住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
アップミル ラジアスタイプ 住友電工ハードメタルアップミル ラジアスタイプ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
スミダイヤバインダレスボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスボールエンドミル住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
カッター 住友電工ハードメタルカッター住友電工ハードメタル
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径11~11.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径11~11.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
ZXコート ロングハードエンドミル(8枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート ロングハードエンドミル(8枚刃)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
HHM-ZX型の8枚刃ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
材質ACZ10M刃数8ねじれ角45°コーナーランド付
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径9~9.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径9~9.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
ZXコート エクストラロングハードエンドミル(6枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート エクストラロングハードエンドミル(6枚刃)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
HHM-ZX型の6枚刃ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
ねじれ角45°コーナーランド付
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタル非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1本
6日以内出荷
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。
ねじれ角30°コーナーピンカド
GSミルハード 住友電工ハードメタルGSミルハード住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
材質ACF07C
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径5~5.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径5~5.9mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
アップミル 深彫リ 住友電工ハードメタルアップミル 深彫リ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角45°
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDH型 内部給油式 刃径13~14mm MDHシリーズ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
ZXコート 高速精密加工用ラジアスエンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート 高速精密加工用ラジアスエンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
SSM-ZX型の高精度・小径・コーナーR付2枚刃エンドミル。小径品で6mmシャンク径で把握力が向上。剛性が高く。高速精密加工用
ねじれ角30°
BNフィニッシュミル FM型 住友電工ハードメタルBNフィニッシュミル FM型住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
ZXコート ハードエンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート ハードエンドミル(4枚刃)住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
一般材~高硬度材まで切削可能。高剛性の刃先設計
ねじれ角45°コーナーランド付
スローアウェイエンドミル 住友電工ハードメタルスローアウェイエンドミル住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル