タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
関連資料(1.06MB)
用途調質鋼(45~55HRC)の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.96MB)
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)
精度OH2
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiAlNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記標準
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
シャンク精度h6
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。
表面処理TiAlN
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.36MB)
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種P:鋼
突き出しセンタ有無無
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
シャンク精度h6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術情報はこちら(75MB)
グリーン購入法適合
精度表記STD
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiAlNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記標準
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)
シャンク精度h6
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
形状突出しセンタ無
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
材質超硬合金
ねじの種類M
溝数2
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)25
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
材質超硬合金
ねじの種類M
溝数2
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)25
関連資料技術情報はこちら(75MB)
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。