絞り込み
ねじの呼び
  • 1"(9)
  • M1(9)
  • M1.1(1)
  • M1.2(12)
  • M2(9)
  • M2.2(2)
  • M2.3(2)
  • M2.5(7)
  • M2.6(2)
  • M8(1)
  • M24(1)
食付
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2~3(1)
  • 2.5(3)
  • 4(6)
  • 5(3)
全長(mm)
  • 36(12)
  • 40(4)
  • 42(5)
  • 44(4)
  • 70(3)
材質
  • ハイス(23)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 3(19)
  • 6(3)
ねじ長さ(mm)
  • 4.5
  • 8(183)
  • 9(205)
  • 10(183)
  • 11(286)
  • 12(242)
  • 13(389)
  • 15(378)
  • 16(237)
  • 18(295)
  • 19(431)
  • 20(261)
  • 22(255)
  • 24(308)
  • 26(156)
  • 28(169)
  • 29(208)
  • 30(248)
  • 32(198)
  • 35(193)
  • 45(243)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(5)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(1)
  • 窒化処理(NI)(2)
  • 酸化処理(OX)(2)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • グーリング(6)
  • プロトティップ(3)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・グーリング・プロトティップ・エスコ・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ R+VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリングTinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)グーリング
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4関連資料(0.74MB)
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングスパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ Mグーリング
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングスパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコートグーリング
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングスパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコートグーリング
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)プロトティップ
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用グーリング
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリングTiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)グーリング
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ