絞り込み
ねじの呼び
  • 1/2(2)
  • 9/16(14)
  • 5/8(27)
  • 15V1(1)
  • 16V1(1)
  • BC 9/16(3)
  • BC 5/8(1)
  • M12(5)
  • M14(5)
  • M15(5)
  • M16(274)
  • UNC 9/16(6)
  • UNC 5/8(21)
  • UNEF 9/16(2)
  • UNEF 5/8(3)
  • UNF 9/16(11)
  • UNF 5/8(20)
  • W9/16(5)
  • W5/8(18)
  • その他(15)
食付
  • 1.5(38)
  • 2(12)
  • 2~3(3)
  • 2.5(63)
  • 2.75(2)
  • 3(19)
  • 3.5~5(1)
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(14)
  • 4.5(4)
  • 5(63)
  • 5.5(4)
  • 7(4)
  • 9(2)
  • 24(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 75(8)
  • 80(3)
  • 88(2)
  • 90(1)
  • 95(217)
  • 100(4)
  • 102(1)
  • 110(24)
  • 120(5)
  • 150(58)
  • 200(21)
  • 250(7)
  • その他(3)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(188)
  • バナジウムハイス(59)
  • 合金工具鋼(22)
  • 粉末ハイス(25)
  • 超硬合金(10)
シャンク径(mm)
  • 12.5
  • 3(229)
  • 4(463)
  • 5(397)
  • 5.5(417)
  • 6(722)
  • 6.2(397)
  • 7(574)
  • 8(495)
  • 8.5(401)
  • 10(236)
  • 10.5(330)
  • 11(265)
  • 12(240)
  • 14(489)
  • 15(243)
  • 17(209)
  • 18(241)
  • 20(200)
  • 23(244)
ねじ長さ(mm)
  • 13(1)
  • 13.5(2)
  • 14(17)
  • 15(8)
  • 15.675(1)
  • 16(1)
  • 18(18)
  • 19(3)
  • 20(21)
  • 20.9(3)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 24(8)
  • 25.9(3)
  • 26(79)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(16)
  • 32(105)
  • 45(33)
13・13.5・14・15・15.675・16・18・19・20・20.9・21・22・24・25.9・26・28・29・30・32・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiAlN系コーティング(6)
  • TiCN系コーティング(3)
  • TiN系コーティング(17)
  • その他コーティング(30)
  • ノンコーティング(31)
  • ホモ処理(39)
  • 多層コーティング(9)
  • 窒化処理(NI)(12)
  • 酸化処理(OX)(31)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(105)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • イシハシ精工(35)
  • エスコ(19)
  • TRUSCO(17)
  • SKC(13)
  • グーリング(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • TDT(田野井)(5)
  • カーメックス(4)
  • ワルター(3)
  • 日本スプリュー(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • プロトティップ(2)
  • サンドビック(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・エスコ・TRUSCO・SKC・グーリング・NACHI(不二越)・TDT(田野井)・カーメックス・ワルター・日本スプリュー・PROCHI(プロチ)・プロトティップ・サンドビック・リコイルジャパン・早坂精密工業・エムーゲ(EMUGE)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウスパイラルタップ ロングシャンクモノタロウ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ