絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.6(3)
  • 3.2(5)
  • 4(4)
  • 5(1)
長さ(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(5)
AWS規格
  • A5.4 E316L-16
  • A5.11 ENiCrFe-3(1)
  • A5.11 ENiCrMo-4(1)
  • A5.4 E308-16(9)
  • A5.4 E308L-16(5)
  • A5.4 E309-16(7)
  • A5.4 E309L-16(5)
  • A5.4 E310-16(5)
  • A5.4 E310H-16(1)
  • A5.4 E312-16(2)
  • A5.4 E316-16(9)
  • A5.4 E320-16(1)
  • A5.4 E409Nb-16(1)
  • A5.4 E430Nb-16(1)
  • A5.9 ER308(1)
  • A5.9 ER308L(1)
  • A5.9 ER309(1)
  • A5.9 ER309L(1)
  • A5.9 ER310(1)
  • E316L-16(2)
JIS規格
  • Z3221(5)
ブランド
  • ニツコー熔材工業(3)
  • 神戸製鋼(1)
  • 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2(1)
2.6(3)
3.2(5)
4(4)
5(1)
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
21,980税込24,178
1箱(5kg)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く安定した溶接が行えます。特に希硫酸中での耐食性に優れています。低炭素の溶着金属が得られますので、耐粒界腐食性が良好です。
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。JIS規格Z3221 D316L-16AWS規格A5.4 E316L-16
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L特殊電極
11,980税込13,178
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から49日以内出荷
19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316Lニツコー熔材工業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316Lニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。
用途SUS316Lの溶接。棒長(mm)350棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316Lニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ステンレス用