12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ハイパーロングプライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ハイパーロングプライヤーベントノーズ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
    用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
  • 極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーベントノーズ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2先端形状ベントノーズ呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
  • 先細ベントプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    先細ベントプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
    用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)163切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ベントノーズ口開調節2段階表面処理完全無酸化焼入れ質量(g)160幅(mm)72奥行(mm)15
  • ネプロス・アングルノーズベンチ nepros

    ネプロス・アングルノーズベンチ

    nepros(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    種類ノーズプライヤ寸法L(mm)176先端形状ベントノーズ呼び寸法200質量(g)215トラスコ品番807-0534寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)19
  • Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー WELL

    Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー

    WELL
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
    用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7423材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先曲寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
  • 自転車用プライヤー 20°ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー 20°ベントヘッド

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ベントノーズトラスコ品番497-2562材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼厚さ(mm)(ヘッド)3.5質量(g)182先端厚さ(mm)3.5使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
  • 200mm メカニックプライヤー エスコ

    200mm メカニックプライヤー

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)200
  • メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付 KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。 掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。 曲げの作業に特化した先端です。
    用途掴み、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴有りトラスコ品番195-5250全長(mm)200材質/仕上バナジウム電気鋼質量(g)205先端波形曲爪先端寸法(mm)3.0×2.5アズワン品番64-8370-76色(グリップ)赤・青
  • ベンドニードルプライヤー スリーピークス

    ベンドニードルプライヤー

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)136先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6580
  • 先曲りプライヤ 室本鉄工

    先曲りプライヤ

    室本鉄工
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。狭く奥深い箇所の物をつかむときに。
    先端形状ベントノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番853-4852寸法(mm)140全長(mm)143質量(g)85種類ノーズプライヤ
  • ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし) 室本鉄工

    ロングハンドル先曲りニードルプライヤ (先端部ギザなし)

    室本鉄工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。L 50 の先端を45 °に曲げてあります。
    先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1515寸法(mm)200全長(mm)198質量(g)145種類ノーズプライヤ

ノーズプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベントノーズプライヤ