66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ロングノーズプライヤー モノタロウ

    ロングノーズプライヤー

    モノタロウ(158件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
    用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
  • ソフトタッチスリム IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチスリム

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
    用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長A(mm)165切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)165口開調節2段階質量(g)165先端厚さ(mm)4付属品くわえ部樹脂スペア1組
  • ハイパーロングプライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ハイパーロングプライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
    用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)295切断能力(Φmm) 軟線3.2先端形状ロングノーズ呼び寸法(mm)300口開調節2段階表面処理(くわえ部)高周波焼入れ質量(g)360先端厚さ(mm)3
  • ミニロングノーズプライヤー trad

    ミニロングノーズプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ダブルエックスプライヤー DEEN

    ダブルエックスプライヤー

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ストレート
  • ロングプライヤー フラット E-Value

    ロングプライヤー フラット

    E-Value
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
  • ロングノーズプライヤー90°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー90°ベント

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)265先端形状ベントタイプ
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)179ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
  • ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズ
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    先端形状ロングノーズ
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
  • ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー45°

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • ロングホースグリッパー JTC

    ロングホースグリッパー

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエックスプライヤー45°ベント DEEN

    ダブルエックスプライヤー45°ベント

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ベントタイプ
  • メリー ダックビルプライヤ200mm 室本鉄工

    メリー ダックビルプライヤ200mm

    室本鉄工
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
    用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9026厚さ(mm)5質量(g)205種類ノーズプライヤ寸法A(mm)38
  • クロスローレットメカニックプライヤー(黒金) フジ矢

    クロスローレットメカニックプライヤー(黒金)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
    長さ(mm)200
  • ロングノーズプライヤー はくでん

    ロングノーズプライヤー

    はくでん
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
    材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
  • ロングノーズプライヤーセット DEEN

    ロングノーズプライヤーセット

    DEEN
    11,000税込12,100特価
    1セット
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
    全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
  • テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    テレフォンプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)9.0口先長(mm)54先端厚さ(mm)2先端幅(mm)2
  • ロングノーズプライヤー160 TRUSCO

    ロングノーズプライヤー160

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
    種類ノーズプライヤ全長L(mm)165切断能力(Φmm) 鉄線2.2先端形状ロングノーズトラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180寸法A(mm)55寸法B(mm)46規格寸法(mm)160
  • ロングノーズプライヤー45°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー45°ベント

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)290先端形状ベントタイプ
  • ロングプライヤー アングル E-Value

    ロングプライヤー アングル

    E-Value
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
  • ミニ先曲ロングノーズプライヤー trad

    ミニ先曲ロングノーズプライヤー

    trad
    478税込526
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    テレフォンプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番446-7604材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)8.0質量(g)103口先長(mm)55先端厚さ(mm)8.5先端幅(mm)2.5
  • ロングノーズプライヤー はくでん

    ロングノーズプライヤー

    はくでん
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
    材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
  • ロングリーチプライヤー CHANNEL

    ロングリーチプライヤー

    CHANNEL
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
    材質高炭素鋼全長(mm)200
  • メカニックプライヤー Modes

    メカニックプライヤー

    Modes
    4,298税込4,728
    1丁
    3日以内出荷
    くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
    全長(mm)210頭部厚(mm)11頭部長(mm)77先端厚さ(mm)口:2.7頭部幅(mm)22ハンドル幅(mm)53先端幅(mm)口:3.7
  • ロングノーズプライヤー DEEN

    ロングノーズプライヤー

    DEEN(1件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)295先端形状ストレート
  • 先細ロングプライヤー FT-620 HAKKO(白光)

    先細ロングプライヤー FT-620

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
    仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3954厚さ(mm)6全長(mm)148材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)82.45先端形状先細アズワン品番64-8532-11色(グリップ)ブルー
  • 280mm ロングノズルプライヤーセット エスコ

    280mm ロングノズルプライヤーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ロングノーズエスコ品番EA537FA-10
  • ロングノーズプライヤー JTC

    ロングノーズプライヤー

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング平ノーズプライヤー(プロ)160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロング平ノーズプライヤー(プロ)160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,598税込6,158
    1丁
    3日以内出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番853-4882質量(g)145
  • シャープノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    シャープノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
    種類ノーズプライヤ全長(mm)164切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(Φmm) より線2先端形状ロングノーズ頭部幅(mm)17頭部厚(mm)10柄幅(mm)52先端長(mm)52質量(g)110トラスコ品番853-5192
  • プライヤー チェーンノーズ ロング DESCO

    プライヤー チェーンノーズ ロング

    DESCO
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。
    用途金属加工に。仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止)トラスコ品番259-7043材質カーボンスチール全長(mm)138タイプ溝無し先端形状チェーンノーズ硬度HRC32-33グリップタイプスタンダード
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE

    FACOM
    26,980税込29,678
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
  • 絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE FACOM

    絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。
    用途プライヤー質量(g)220
  • ロングノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    ロングノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
    用途電線の切断に。電線の被覆剥きにトラスコ品番195-1999材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)168.3質量(g)110先端形状ロングノーズ
  • テレフォンプライヤー8132 GEDORE

    テレフォンプライヤー8132

    GEDORE
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
    用途細かい手先の作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
  • ロングノーズプライヤ SSPOWER

    ロングノーズプライヤ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先曲りロングノーズプライヤー(バネ付) IRWIN

    先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)

    IRWIN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    全長(mm)136長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15

ノーズプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ロングノーズプライヤ