絞り込み
呼び寸法(mm)
- 180(3)
- 200(1)
- 250(1)
最大口開き(mm)
- 36
- 30(6)
- 32(6)
- 33(7)
- 38(13)
- 40(6)
- 42(8)
- 43(18)
- 45(12)
- 46(23)
- 47(18)
- 48(13)
- 50(26)
- 51(8)
- 60(10)
- 70(11)
- 180(12)
- 200(8)
- 250(77)
- 300(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180(2)
- 192(1)
- 200(1)
- 250(2)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
180(3)
200(1)
250(1)

アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から翌日出荷パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。全長(mm)250
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
ステンレス製ウォータポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。材質ステンレス鋼(AISI420)
パワーグリップレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)