絞り込み
呼び寸法(mm)
- 165(1)
- 250(3)
最大口開き(mm)
- 38
- 30(6)
- 32(6)
- 33(7)
- 36(7)
- 40(6)
- 42(8)
- 43(18)
- 45(12)
- 46(22)
- 47(18)
- 48(13)
- 50(26)
- 51(8)
- 60(10)
- 70(12)
- 180(12)
- 200(8)
- 250(76)
- 300(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 175(1)
- 203(1)
- 238(1)
- 241(2)
- 250(1)
- 252(1)
- 254(1)
- 255(1)
- 260(1)
- 300(1)
ブランド
- CHANNEL(4)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ロボグリップ(1)
- GEDORE(1)
- WILLIAMS(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
165(1)
250(3)

ウォーターポンププライヤー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410寸法L(mm)254呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38寸法T(mm)10.3
軽プラ ウォーターD
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
WPプライヤードライバー付 250mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!トラスコ品番853-4863全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
ユニバーサルプライヤー142
GEDORE¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷から翌々日出荷プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)
エスコ¥19,800税込¥21,7801丁翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)700開口幅(mm)最大38
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)
CHANNEL¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)203質量(g)358最大口開き(mm)38調整方法4段階
高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー
WILLIAMS¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷から翌々日出荷高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼





























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)