絞り込み
呼び寸法(mm)
- 250(12)
最大口開き(mm)
- 43
- 30(6)
- 32(6)
- 33(7)
- 36(7)
- 38(13)
- 40(6)
- 42(8)
- 45(12)
- 46(23)
- 47(18)
- 48(13)
- 50(26)
- 51(8)
- 60(10)
- 70(11)
- 180(12)
- 200(8)
- 250(77)
- 300(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 225(3)
- 227(1)
- 240(1)
- 250(4)
- 252(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- スリーピークス(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ヒット商事(1)
- J-CRAFT99(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
250(12)

ハイブリットポンプラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。トラスコ品番212-2031全長(mm)225質量(g)280寸法H(mm)50最大口開き(mm)43寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
ウォータポンププライヤ (溝付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。トラスコ品番375-9091全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
カランプライヤ(バネ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバー付トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
溝付きウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
ウォータープライヤー
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43刃部硬度(HRC)50~58
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷トラスコ品番478-6611全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43
ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ
J-CRAFT99¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用。くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!。握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)。ナット頂点を痛めない歯型形状適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
ウォーターポンプガスプライヤ カバー付
ヒット商事¥2,798税込¥3,0781丁4日以内出荷グリップ部がビニルカバー付き。用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)360最大口開き(mm)43調整方式5段階
くちプラ ウォーターポンププライヤー
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。材質クロムバナジウム鋼質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43硬度HRC40~50(本体)
ウォーターポンププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。全長(mm)240質量(g)330最大口開き(mm)43仕上(ヘッド)黒ラッカー
ウォーターポンプ ガスプライヤー
HIT(ヒット)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷JIS取得製品。スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。用途挟む、回す、開ける作業に。仕様柄先:ドライバー形式全長(mm)250質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ プライヤー
HIT(ヒット)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷JIS取得製品。特殊設計のスライド部採用で使用中のズレを少なくしています。柄にはビニールカバーがほどこされ、冷たく感じにくいです。用途挟む、回す作業に。全長(mm)250質量(g)400呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
刃付ウォーターポンププライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コンパクトタイプ。ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)質量(g)285寸法L(mm)232呼び寸法(mm)250寸法a(mm)43.1寸法E(mm)47寸法T(mm)8.8切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)43口幅調節5段階
ポンプラスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷全長(mm)252質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43調整方法5段階
ポンプラスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに仕様口開(範囲)0~43mm質量(g)380寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43寸法T(mm)9.0


































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)