絞り込み
呼び寸法(mm)
- 190(1)
- 250(4)
最大口開き(mm)
- 45
- 30(6)
- 32(6)
- 33(7)
- 36(7)
- 38(13)
- 40(6)
- 42(8)
- 43(18)
- 46(22)
- 47(18)
- 48(13)
- 50(26)
- 51(8)
- 60(10)
- 70(12)
- 180(12)
- 200(8)
- 250(76)
- 300(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 193(2)
- 240(1)
- 250(3)
- 253(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- トップ工業(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- J-CRAFT99(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び寸法(mm)」から絞り込む
190(1)
250(4)

ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
軽プラ ウォーターD
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
ヘビーポンププライヤー
トップ工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
ウォーターポンププライヤースペシャル
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。トラスコ品番408-8191全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)48まで口幅調節9段階
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
J-CRAFT99¥3,500税込¥3,8501個当日出荷小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
ウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
イージープラレンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に仕様調整:12段階トラスコ品番837-0328材質工具鋼全長(mm)250質量(g)350最大口開き(mm)45




























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)