絞り込み
呼び寸法(mm)
- 165
- 125(3)
- 150(2)
- 180(12)
- 190(3)
- 200(9)
- 230(3)
- 240(1)
- 250(85)
- 270(1)
- 300(27)
- 400(4)
- 560(1)
最大口開き(mm)
- 23(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 165(2)
全長(mm)
- 165(1)
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- トップ工業(1)
- CHANNEL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
125(3)
150(2)
165
180(12)
190(3)
200(9)
230(3)
250(85)
300(27)
400(4)

軽プラ ウォーターD
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ
CHANNEL¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23



















![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)