絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 250(12)
最大口開き(mm)
  • 43
  • 30(6)
  • 33(7)
  • 36(7)
  • 38(14)
  • 40(6)
  • 42(6)
  • 45(12)
  • 46(21)
  • 47(18)
  • 48(13)
  • 50(24)
  • 51(8)
  • 52(6)
  • 60(10)
  • 70(10)
  • 180(12)
  • 200(8)
  • 250(78)
  • 300(25)
全長(mm)
  • 225(3)
  • 227(1)
  • 240(1)
  • 250(4)
  • 252(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • スリーピークス(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • ヒット商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
250(12)
ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリットポンプラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォータポンププライヤ (溝付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
タテカランプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)タテカランプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
強力ジョイントバネで、口開き8段階。 ナットの4面をガッチリグリップします。 混合栓などの水量調節に。 ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付けケレップの取出し各種ザルボの取付け立水栓用サイズ(mm)250最大口開き(mm)43トラスコ品番750-8590質量(g)425呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
ドライバー付
サイズ(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)強力ウォーターポンププライヤミトロイ(水戸工機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝と突起で強力タイプ充実の4サイズ
仕様JIS規格品
溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)溝付きウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
ネジアンギラス ハイブリッドポンプら LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンプらLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)ナット頂点を痛めない歯型形状
適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番478-6611質量(g)280
ウォータープライヤー スリーピークスウォータープライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンプラスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ配管工事に最適の口幅調整5段階6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に水道の蛇口等水まわり作業にボルト・ナットの締め付け、取り外しに栓やビンのフタ等の開閉に線材のネジリ、曲げ、引っ張りに寸法L(mm)252仕様口開(範囲)0~43mm質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43寸法T(mm)9.0
ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンプラスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から8日以内出荷
全長(mm)252最大口開き(mm)43質量(g)380呼び寸法(mm)250調整方法5段階
ウォーターポンプガスプライヤ カバー付 ヒット商事ウォーターポンプガスプライヤ カバー付ヒット商事
2,798税込3,078
1丁
4日以内出荷
グリップ部がビニルカバー付き。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)360最大口開き(mm)43調整方式5段階
くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークスくちプラ ウォーターポンププライヤースリーピークス
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼質量(g)390硬度HRC40~50(本体)
ウォーターポンププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ウォーターポンププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
8,198税込9,018
1丁
翌日出荷
口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
全長(mm)240最大口開き(mm)43質量(g)330仕上(ヘッド)黒ラッカー
ウォーターポンプ  ガスプライヤー HIT(ヒット)ウォーターポンプ ガスプライヤーHIT(ヒット)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
JIS取得製品スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
用途挟む、回す、開ける作業に。全長(mm)250最大口開き(mm)43仕様柄先:ドライバー形式質量(g)340呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ  プライヤー HIT(ヒット)ウォーターポンプ プライヤーHIT(ヒット)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
JIS取得製品特殊設計のスライド部採用で使用中のズレを少なくしています。柄にはビニールカバーがほどこされ、冷たく感じにくいです。
用途挟む、回す作業に。全長(mm)250最大口開き(mm)43質量(g)400呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
刃付ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)刃付ウォーターポンププライヤミトロイ(水戸工機)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コンパクトタイプドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
寸法L(mm)232呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)43質量(g)285寸法a(mm)43.1寸法E(mm)47寸法T(mm)8.8切断能力(Φmm) 軟線2.6口幅調節5段階
ウォーターポンププライヤ