絞り込み
ブランド
把握径(Φmm)
シャンク
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: チャック

チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
610件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~16寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:45Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.5~8刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5付属品ナット寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.5~8刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セットユキワ精工
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)トラスコ品番150-8067質量(g)100振れ精度(mm)0.05以下
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)BIG DAISHOWA
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)BIG DAISHOWA
83,980税込92,378
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
47,980税込52,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
最低把握長(mm)H1:65寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)25刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
最低把握長(mm)H1:56寸法L2(mm)46ナット外径(Φmm)60.0寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20刃具調整量(mm)H:Min69 Max79
ハードチャック フライス盤用 聖和精機ハードチャック フライス盤用聖和精機(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M10X1.5長さ調整ねじ最大(mm)90使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60長さ調整ねじ(g)M27X1.5使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M18X1.5使用するコレットSG16使用するフックスパナFS42
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M12X1.5長さ調整ねじ最大(mm)100使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-8.0ナット外径D(Φmm)26長さ調整ねじ(g)M10X1.5使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0テーパーBT40 7/24質量(kg)2.1ナット外径D(Φmm)72全長L1(mm)170.4基準径からの長さL2(mm)105使用するコレットSG32使用するフックスパナFS72
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-16.0ナット外径D(Φmm)42長さ調整ねじ(g)M18X1.5使用するコレットSG16使用するフックスパナFS42
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)3.0-12.5ナット外径D(Φmm)36長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36テーパーBT40 7/24
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0ナット外径D(Φmm)31長さ調整ねじ(g)M12X1.5使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33テーパーBT40 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
28,980税込31,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
高さ調整式ドリル用コレットホルダ NTツール高さ調整式ドリル用コレットホルダNTツール
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
ドリル突き出し長さ調整の容易なコレットホルダです。手でガイドリングを回すだけで、刃物の突き出し長さを簡単に調整できます。ガイドリングの回転で簡単にドリルの突き出し量を調節可能。 ?センタースルークーラント対応。(Max 7MPa) ?プリセットスクリューでタグ付刃具の確実な回り止め。 ?コレットの交換のみ刃具サイズの変更可能。
用途穴明け、座グリ用にご使用ください。
CNC旋盤用ハイドロチャック NTツールCNC旋盤用ハイドロチャックNTツール
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
CNC旋盤・刃物台での加工品質と工具寿命を向上する高精度ハイドロチャック。 ハイドロ減衰効果により加工時のびびりを抑制 チャック部、シャンク部ともに油圧式を採用。繰り返し取付精度2μm以下。刃物取付時の芯ズレを解消。
パワーハイドロチャック NTツールパワーハイドロチャックNTツール
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。高精度加工に最適。
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
高精度、高剛性、高バランス。その全てをこの1本に。高バランス設計で高速回転に対応締め切るだけで高精度・高剛性刃具抜け・スリップを防止する内径構造
チャック