絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
- BT30(13)
- BT40(38)
- BT50(20)
- HSK40A(3)
- HSK50A(5)
- HSK63A(16)
- HSK100A(10)
- JT0(2)
- JT1(4)
- JT2S(2)
- JT6(7)
- JT33(2)
- MT2(5)
- MT3(5)
- MT4(5)
- No.30(9)
- No.40(17)
- No.50(23)
- NT50(4)
- その他(13)
- シャンクをもっと見る
ブランド
- ANEX(2)
- BIG DAISHOWA(127)
- FACOM(3)
- MSTコーポレーション(45)
- NTツール(5)
- TRUSCO(7)
- Winwell(3)
- カトウ工機(3)
- サンドビック(15)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- マパール(15)
- マンヨーツール(4)
- ミスターマイスター(4)
- ユキワ精工(113)
- 日研工作所(161)
- 田倉工具(2)
- 聖和精機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ベビーチャック/フルセット
BIG DAISHOWA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ナット付コレットが3種類付属した、ベビーチャックセット。シャンクΦ20ST把握径(Φmm)6、8,10
ミーリングチャック
NTツール¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。質量(kg)2.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法L(mm)90寸法d(mm)32寸法D(mm)73寸法l(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)17寸法GM18寸法L0(mm)★31
高速回転用ミーリングチャック
日研工作所¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応仕様高速回転D32最高回転数(min-1[r.p.m])15000シリーズC-Gl281C168テーパーNo.50寸法l1(mm)70適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32チャック内径D(Φmm)32シャンク形状NBT50
高速回転用ミーリングチャック
日研工作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削仕様高速回転長さ(mm)基準面から:105質量(kg)4.8D25最高回転数(min-1[r.p.m])15000C55寸法L(mm)105シリーズC-Gl280テーパーNo.50寸法l1(mm)60適合コレットKM25、CCK25、CCNK25チャック内径D(Φmm)25シャンク形状MBT50
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC
ミニミニチャック
日研工作所¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ仕様高速回転シリーズMMC
ミニミニチャック
日研工作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm仕様高速回転長さ(mm)(基準面から)105質量(kg)0.9最高回転数(min-1[r.p.m])30000寸法L(mm)105シリーズMMC寸法L1(mm)30ΦD115寸法L2(mm)43テーパーNo.30把握径(Φmm)最大4適合コレットMPK4シャンク形状BT30把握径D(Φmm)1~4振れ精度(μm)(口元締り)3
ミーリングチャック
日研工作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状NBT50
ミーリングチャック
日研工作所¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状MBT50
フランジスルー型ミニミニチャック
日研工作所¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]付属品レンチ仕様高速回転
フランジスルー型ミニミニチャック
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm仕様高速回転