絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: チャック

559件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックチャック本体 カトウ工機

    マジックチャック本体

    カトウ工機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
  • SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC12用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
  • SGC10用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC10用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
  • SGC8用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC8用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
  • マイクロンチャック マシニングセンター用 聖和精機

    マイクロンチャック マシニングセンター用

    聖和精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    D32C68シャンクBT40
  • マイクロンチャック マシニングセンター用 聖和精機

    マイクロンチャック マシニングセンター用

    聖和精機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    L90H85D20C54シャンクBT40
  • クイック式マルチロックミーリングチャック 日研工作所

    クイック式マルチロックミーリングチャック

    日研工作所
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    付属品締付ハンドルテーパーHA50適合ホルダHA50-T45
  • ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック ストレートシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
    付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:45Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック ストレートシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
    付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:41Max:60
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8刃具調整量(mm)Min:26Max:42
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8刃具調整量(mm)Min:26Max:42
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    トラスコ品番150-8067質量(g)100ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)振れ精度(mm)0.05以下
  • ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用) BIG DAISHOWA

    ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)

    BIG DAISHOWA
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
    付属品チャック締付け用スパナ
  • ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWA

    ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体)

    BIG DAISHOWA
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
    エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
    付属品チャック締付け用スパナ寸法L(mm)85
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
    寸法D(Φmm)62寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法d(Φmm)25刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長(mm)H1:65最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25
  • HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA

    HMCミーリングチャック(本体)

    BIG DAISHOWA
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。
    寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)46ナット外径(Φmm)60.0寸法d(Φmm)20刃具調整量(mm)H:Min69 Max79最低把握長(mm)H1:56
  • ハードチャック フライス盤用 聖和精機

    ハードチャック フライス盤用

    聖和精機(2件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M10X1.5長さ調整ねじ最大(mm)90使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60長さ調整ねじ(g)M27X1.5使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M18X1.5使用するコレットSG16使用するフックスパナFS42
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M12X1.5長さ調整ねじ最大(mm)100使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT50 7/24
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-8.0ナット外径D(Φmm)26長さ調整ねじ(g)M10X1.5使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
チャック