記念タイプVCホルダ日研工作所翌々日出荷から9日以内出荷
TiNベアリングナット標準付属MAX.40000min-1&G2.5振れ精度4D先端、3μm以内
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ日研工作所翌々日出荷から3日以内出荷
新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。
長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
シンクロ用タップホルダ日研工作所3日以内出荷
微小フロート機構付きタッパチャックがタップ寿命を大幅にのばす。精密追従機構付きで微小な送りピッチエラーを完全に吸収。
質量(kg)3.9寸法L(mm)90寸法C(mm)36適合コレットZMK12 OZNk12-OM
シンクロ用タップホルダ日研工作所4日以内出荷から9日以内出荷
微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。
精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
タップホルダOSG(オーエスジー)税込¥48,378~¥43,980~