カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(155)
- BIG DAISHOWA(64)
- NTツール(56)
- カトウ工機(50)
- 日研工作所(50)
- TRUSCO(29)
- タンガロイ(28)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- ワルター(15)
- サンドビック(13)
- 聖和精機(12)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- エムーゲ(EMUGE)(7)
- 田倉工具(6)
- GLOBE(旧堀内製作所)(6)
- 日東工器(5)
- ユキワ精工(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ)
OSG(オーエスジー)¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。トラスコ品番207-7150全長(mm)12.0材質/仕上SCM440質量(g)8外径(Φmm)16適合コレットER110適合レンチW-ER11Mアズワン品番64-8615-24
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
タップコレット
NTツール¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。用途高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。
コレットホルダ/DP
MSTコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷丸シャンク電極用 D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。付属品スパナ
タップホルダ
聖和精機¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
MT-SA-1型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から7日以内出荷細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び寸法F1(mm)10
MT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
RF型タッパー
カトウ工機¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ラジアルフロートタッパー。アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。リーマホルダとしても使用可能。芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。旋盤加工にも使用可能。対応シャンク:BT、STT。対応機構:調芯
DPドリルホルダーセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781セット(2点)当日出荷から8日以内出荷立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。用途デッキプレートインサート取付穴用
スリムライン HYPERヘビー フラッシュB型
MSTコーポレーション¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷付属品クーラントダクト(固定式)(HSK-A)タイプスリムライン、ベビータイプ先端寸法(mm)10~16.5先端形状フラッシュB型
ERスプリングコレット
VERTEX(バーテックス)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から100日以内出荷ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。