416件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプマパール
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプマパール
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプマパール
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
エンドミルチャック NTツールエンドミルチャックNTツール
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途小径エンドミルの加工。ミーリングチャックのサブホルダとしての使用。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT50マンヨーツール
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT40マンヨーツール
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT30マンヨーツール
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ カイザーCKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプカイザー
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
CKボーリングシステム用ホルダ BTシャンクタイプ カイザーCKボーリングシステム用ホルダ BTシャンクタイプカイザー
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
用途荒・仕上げヘッド用。
2LOCKミニミニチャック 日研工作所2LOCKミニミニチャック日研工作所
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])20000
2LOCKミニミニチャック 日研工作所2LOCKミニミニチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])2000
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
HSK/小径チャック CMZ WinwellHSK/小径チャック CMZWinwell
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
HSK/ミーリングチャック MLY WinwellHSK/ミーリングチャック MLYWinwell
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
仕様HSK/ミーリングチャックMLY適合コレットCSRCLR
HSK/ドリルチャック SLC WinwellHSK/ドリルチャック SLCWinwell
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)1~13仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145首下径(Φmm)51
ハードチャック 聖和精機ハードチャック聖和精機
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!把握力は従来の3~5倍を実現独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます剛性重視の厚肉構造抜群の操作性
ミーリングチャック PROCHI(プロチ)ミーリングチャックPROCHI(プロチ)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
クランプ力が強く工具の着脱が簡単で高剛性なボディ。チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。 ボディ部は高剛性。 工具の着脱が早くて簡単。
ハイドロチャックオメガ NTツールハイドロチャックオメガNTツール
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック
メガマイクロチャック/STセット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック/STセットBIG DAISHOWA
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
仕様●軸径Φ16タイプ付属品●本体/ST16-MEGA8S-160(MGN8S ナット付き)●マイクロコレット/NBC8S-3、4、6、8の4個(Φ3、Φ4、Φ6、Φ8)●メガレンチ/MGR18●専用セット箱
メガマイクロチャック BIG DAISHOWAメガマイクロチャックBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
BIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用) BIG DAISHOWABIG DAISHOWAメガEコレット(メガEチャック・メガUPEチャック用)BIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイパワーミーリングチャックAセット BIG DAISHOWAハイパワーミーリングチャックAセットBIG DAISHOWA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ BIG DAISHOWAハイドロチャック スーパースリムUPタイプBIG DAISHOWA
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューベビーチャック SL32型 BIG DAISHOWAニューベビーチャック SL32型BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
ニューベビーチャック SL25型 BIG DAISHOWAニューベビーチャック SL25型BIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
Φd0.25~6寸法L(mm)120寸法L1(mm)15ΦD125刃径(mm)0.25~6ホルダ長さL(mm)120
RAホルダミーリングチャックタイプ BIG DAISHOWARAホルダミーリングチャックタイプBIG DAISHOWA
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
RAホルダミーリングチャック BIG DAISHOWARAホルダミーリングチャックBIG DAISHOWA
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
RAホルダニューベビーチャック BIG DAISHOWARAホルダニューベビーチャックBIG DAISHOWA
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
グリーンG1チャック ユキワ精工グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ホルダ内部に振動減衰構造を設け、高速・重切削でのエンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重研削でも面粗度良好、粗加工と仕上げ加工が1本で行えます。1/10テーパとダブルテーパー方式により高把握力を実現、高速・高送り加工でもエンドミルが抜けません。
2018年トラスコ掲載ページ1 1016
LMG小径アジャストチャック リューター(日本精密機械工作)LMG小径アジャストチャックリューター(日本精密機械工作)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
チャック能力(mm)Φ0.3~0.8
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。 径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)0.5~10シャンクストレートシャンクトラスコ品番837-7010材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼全長(mm)105シャンク径(Φmm)25寸法(Φmm)【径方向フロート量】0.1ナット外径(Φmm)33適合コレットYCC10
メガマイクロチャック BIG DAISHOWAメガマイクロチャックBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAメガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
仕様●適合FKスパナ:FK92-100質量(kg)5.9
メガマイクロチャックストレートシャンクタイプセット BIG DAISHOWAメガマイクロチャックストレートシャンクタイプセットBIG DAISHOWA
33,880税込37,268
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
HSK  高速回転用スリムチャック 日研工作所HSK 高速回転用スリムチャック日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ミーリングチャック