絞り込み
ブランド
- トップウォーター
- モノタロウ(1)
- ホンダ(18,098)
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- カツイチ(1,276)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](970)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- マリンテック(810)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(488)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(392)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(341)
- 工進(320)
- Avail(アベイル)(298)
- デュオ(281)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(239)
- ブランドをもっと見る

ボートフック テレスコピック
トップウォーター(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。材質アルミ、ABS樹脂寸法(mm)1200~2070
カムクリート ステンレス316製
トップウォーター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
ロッドホルダー アルミ ブロンズコート
トップウォーター(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。 カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。 スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。 水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。内径(Φmm)45間隔(mm)(ホルダー)80
ロッドホルダー3連プラスチック
トップウォーター(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
ムアリングショックスヌーバー
トップウォーター(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
ステンレス SUS316 3連ロッドホルダー
トップウォーター¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷幅(mm)305高さ(mm)218内径(Φmm)(ホルダー)41材質(ホルダー)ステンレスSUS316
ハッチ用ステンレスプルハンドル
トップウォーター¥899税込¥9891個9日以内出荷デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレス316使用のプルハンドルです。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。材質SUS316長さ(mm)75縦(mm)55ねじ穴間隔(mm)横:60/縦:43
ハンドレール
トップウォーター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード
トップウォーター(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)540×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード
トップウォーター(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
ステンレス3連ロッドホルダースリーブ付
トップウォーター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷マリングレードの強度の高いステンレスバーを2本使用、ホルダーは鏡面仕上げのトローリングとキャスティングの両方を行うことができるロッドホルダー。 耐紫外線とカビ抑制のマリングレード ビニール素材を使用したスリーブ付きで、リールに傷が付きにくいのでスピニングのヘビータックルにもお使いいただけます。 スリーブとジンバルピンは取り外しが可能なので、様々なリールやロッドにも対応します。寸法A(mm)320寸法F(mm)149寸法D(mm)7寸法E(mm)255寸法B(mm)84寸法C(mm)25寸法I(mm)525寸法G(mm)198H(mm)48
ハンドレールパイプラウンドタイプ
トップウォーター¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。材質/仕上ステンレス316製/鏡面仕上げタイプラウンド取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)20(円形)ポール径(Φmm)22
シーアンカー ロープ付き
トップウォーター(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
フィッシュバック ツナバック インナー付
トップウォーター¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷トップウォーターオリジナルのマリーンバッグは、カジキなどの超大型魚をターゲットにした全長2.5mの特大サイズです。最大の特徴は、両サイドがマジックテープで完全に開く独自の開放構造にあります。これにより、長いビル(吻)や巨大な尾ひれをバッグの外に出したまま無理なく収納することが可能になりました。規格外のモンスタークラスにも柔軟に対応し、船上での過酷な作業をスマートにサポートする、オフショアアングラー必携の実戦的アイテムです。
ラダーロープ 5段ステップ
トップウォーター¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷材質ロープ:ダブルブレイドポリエステル10mmサイズ(cm)伸ばした時:130幅(cm)30耐荷重(kg)ステップ:130寸法(cm)ラダー間:20
フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付
トップウォーター¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。材質(本体)SUS316寸法A(mm)225寸法B(mm)35材質(パイプ)ラバー
ターニングロックラッチ
トップウォーター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷美しい光沢を放ち、腐食や錆に強いSUS316材を使用したハッチのフタなどに取り付けて、開ける際の引き手にする金具です。クルーザーのアフトデッキのハッチに使用されていることが多い防水機能がついた部品で簡単に設置できます。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:62 H1:10.7 H2:65
ボーディング ガンネルマット
トップウォーター¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。寸法(mm)幅500×横800色ネイビー
ヘビーデューティー ステンレス クロスビット
トップウォーター¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)83筒径(Φmm)21取付穴ピッチ(mm)縦33×横38ベース寸法(縦×横)(mm)63×63












































![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)