絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • SHIMANO(シマノ)(2,095)
  • ホンダ(1,600)
  • カツイチ(1,277)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
  • マリンテック(807)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(541)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(481)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
  • OWNER(オーナーばり)(390)
  • EverGreen INTERNATIONAL(369)
  • MajorCraft(350)
  • 第一精工(343)
  • 工進(319)
  • Avail(アベイル)(299)
  • デュオ(280)
  • 明邦化学(246)
  • HAYABUSA(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目吊り 浅野金属工業

    目吊り

    浅野金属工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミ三方ローラー 浅野金属工業

    アルミ三方ローラー

    浅野金属工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
  • 固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • クロスビット 浅野金属工業

    クロスビット

    浅野金属工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • オートシャックル Ⅳ型 浅野金属工業

    オートシャックル Ⅳ型

    浅野金属工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
    材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
  • 氷ハッカー 浅野金属工業

    氷ハッカー

    浅野金属工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 重量フック(スイベル付) 浅野金属工業

    重量フック(スイベル付)

    浅野金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
  • シーアンカー 浅野金属工業

    シーアンカー

    浅野金属工業(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
  • アルミイカリ巻きローラー 浅野金属工業

    アルミイカリ巻きローラー

    浅野金属工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
  • 一本モリ 浅野金属工業

    一本モリ

    浅野金属工業
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
  • スナップリング 浅野金属工業

    スナップリング

    浅野金属工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
  • フェアリーダー 浅野金属工業

    フェアリーダー

    浅野金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • クリート 浅野金属工業

    クリート

    浅野金属工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS14(SUS316相当)
  • 固定滑車 横型2車TR 浅野金属工業

    固定滑車 横型2車TR

    浅野金属工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • AKフックG型 浅野金属工業

    AKフックG型

    浅野金属工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
    サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
  • 底引金具 浅野金属工業

    底引金具

    浅野金属工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス
  • スイベルフックⅡ型 浅野金属工業

    スイベルフックⅡ型

    浅野金属工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
    材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
  • パーススナップシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パーススナップシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
  • 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ

    浅野金属工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
  • ライトスパイキSG 浅野金属工業

    ライトスパイキSG

    浅野金属工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
    材質特殊ステンレス
  • ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入)

    浅野金属工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 三角型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 三角型

    浅野金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(5個)
    15日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入)

    浅野金属工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 丸型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 丸型

    浅野金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(5個)
    15日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)

    浅野金属工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型

    浅野金属工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入)

    浅野金属工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型

    浅野金属工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • 固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 横型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 横型1車TR

    浅野金属工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
  • 固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型2車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型2車TR

    浅野金属工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 固定滑車 縦型1車TR 浅野金属工業

    固定滑車 縦型1車TR

    浅野金属工業(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
    材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
  • 壁付用ブロック 浅野金属工業

    壁付用ブロック

    浅野金属工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)SUS304使用ロープ径(mm)Φ14まで材質(シーブ)SCS13
  • AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ) 浅野金属工業

    AKブロック PB-S型(削り出しナイロンシーブ)

    浅野金属工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
    質量(kg)1.6寸法L(mm)171使用荷重(t)1寸法d(mm)25寸法L1(mm)30寸法t(mm)31寸法B(mm)112寸法D1(mm)76ロープ径(Φmm)25寸法L2(mm)60寸法B1(mm)26寸法t1(mm)63.5シーブ径(mm)100
  • 網針 200 浅野金属工業

    網針 200

    浅野金属工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    6日以内出荷
    製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
    材質特殊ステンレス質量(g)500寸法L(mm)210寸法L1(mm)136.5寸法A(mm)29寸法t(mm)6寸法D(mm)6.5寸法B(mm)26.5寸法L2(mm)15.5寸法L3(mm)24.8寸法A1(mm)16寸法A2(mm)1.2サイズ(mm)200
  • 船用アイプレート D型 浅野金属工業

    船用アイプレート D型

    浅野金属工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 船用リングプレート B型 浅野金属工業

    船用リングプレート B型

    浅野金属工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1式
    6日以内出荷
    材質SUS304

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材