絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • HAYABUSA(116)
  • NTスイベル(91)
  • OWNER(オーナーばり)(85)
  • 愛和産業(75)
  • 山田実業(46)
  • kizakura(キザクラ)(42)
  • VARIVAS(35)
  • フジノライン(21)
  • ヨーヅリ(21)
  • ナカジマ(19)
  • 冨士灯器(18)
  • Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(18)
  • 清光商店(18)
  • マリンテック(17)
  • サニー商事(16)
  • インターコムマリン(12)
  • 気泡材研究所(12)
  • はま工房(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目吊り 浅野金属工業

    目吊り

    浅野金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304
  • オートシャックル Ⅳ型 浅野金属工業

    オートシャックル Ⅳ型

    浅野金属工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
    材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
  • 一本モリ 浅野金属工業

    一本モリ

    浅野金属工業
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
  • AKフックG型 浅野金属工業

    AKフックG型

    浅野金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
    サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
  • 氷ハッカー 浅野金属工業

    氷ハッカー

    浅野金属工業
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 底引金具 浅野金属工業

    底引金具

    浅野金属工業
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス
  • ライトスパイキSG 浅野金属工業

    ライトスパイキSG

    浅野金属工業
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ、繊維ロープの編み込み作業に使用します。 徹底した軽量化と、グリップのエルゴノミックデザイン化で使いやすさを追求しました。 先端部を鏡面仕上にすることでロープへスムーズに挿入が可能。 スパイキに溝部を設けたことで、軽量化とロープへの摩擦抵抗の減少を実現します。 ニイガタIDSデザインコンペ2010受賞製品
    材質特殊ステンレス
  • ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 三角型(全周内金入)

    浅野金属工業
    36,980税込40,678
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 三角型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 三角型

    浅野金属工業
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    15日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 丸型(全周内金入)

    浅野金属工業
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠SP型 丸型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠SP型 丸型

    浅野金属工業
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    15日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)

    浅野金属工業
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型

    浅野金属工業
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入)

    浅野金属工業
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型

    浅野金属工業
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • 網針 200 浅野金属工業

    網針 200

    浅野金属工業
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
    材質特殊ステンレス質量(g)500寸法L(mm)210寸法L1(mm)136.5寸法A(mm)29寸法t(mm)6寸法D(mm)6.5寸法B(mm)26.5寸法L2(mm)15.5寸法L3(mm)24.8寸法A1(mm)16寸法A2(mm)1.2サイズ(mm)200
  • 強力ダルマブロック PB型 1車 150mm 浅野金属工業

    強力ダルマブロック PB型 1車 150mm

    浅野金属工業
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
    材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
  • 氷割り 浅野金属工業

    氷割り

    浅野金属工業
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • ホタテスバル(スイベル付) 浅野金属工業

    ホタテスバル(スイベル付)

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    材質本体=SUS304、ツメスイベル=SCS13
  • パースカップリング 浅野金属工業

    パースカップリング

    浅野金属工業
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304寸法(mm)11質量(g)420使用荷重(t)1.86長さL(mm)111
  • チョーカーフック-R 浅野金属工業

    チョーカーフック-R

    浅野金属工業
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
    材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅寸法(mm)65質量(kg)6使用荷重(t)3.4長さL(mm)238六角レンチ径(Φmm)4
  • ライトスパイキSG-K 浅野金属工業

    ライトスパイキSG-K

    浅野金属工業
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレスサイズ22S質量(g)450寸法L(mm)260寸法d(mm)30寸法L1(mm)105寸法L2(mm)155
漁網/漁具