カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(2)
        • 船舶係留(1)
        • 釣具(5)

船舶用品・漁業資材 :「BM500」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電圧計&電流計 RENOGY JAPAN

    電圧計&電流計

    RENOGY JAPAN
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
    用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC動作電圧(V)10-120
  • ハードドリンクホルダーBM 明邦化学

    ハードドリンクホルダーBM

    明邦化学
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    BM-9000・BM-7000・BM-5000やVS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の多目的ホルダーへ差し込むだけで、簡単に装着できます。500mlクラスのペットボトルを置いておくのに最適なサイズ設計。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/パーツ:POM樹脂寸法(mm)80×104×100/内寸:72×72×100ブラック備考HG
  • SFC ルアー・HD 明邦化学

    SFC ルアー・HD

    明邦化学
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    ハードマスター400・500・620、BM-7000中皿にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:178×120×60/内寸:170×108×56クリア備考可変仕切板2枚付
  • SFC フライ・HD 明邦化学

    SFC フライ・HD

    明邦化学
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    ハードマスター400・500・620、BM-7000中皿にシステム収納可能。※ハードマスター400付属ケース
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:178×120×60/内寸:170×108×56クリア備考可変仕切板4枚付
  • ジェイライク BOXステッカー J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)

    ジェイライク BOXステッカー

    J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)
    799税込879
    1枚
    7日以内出荷
    現場より声の大きかったタックルBOXの蓋向けのステッカーがついに発売です。明邦化学工業(株)バケットマウス BM5000,BM 7000、BM9000 共通サイズ。耐水・耐候仕様
    用途釣り、カスタム、ステッカー寸法(mm)46×158
  • BMフィッシングチェアクッション II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMフィッシングチェアクッション II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    BMフィッシングチェアー用のサイドポケット付きのクッションです。高密度フォーム採用で従来品よりクッション性がUPしました。BMフィッシングチェアーの天板にバックル付きベルトで固定します。BMフィッシングチェアー以外にも市販の脚立(天板の厚みが厚み5cm以下の場合)にも取付可能です。ポケットは500mlペットボトルや小物が入れられる大きめ仕様。ポケットの舞い上がり防止ベルト、引っかけリング(背面2箇所)付き。
    質量(g)600寸法(cm)【板面(接地面積)】18×36取付可能板厚(mm)50まで
  • シーアンカー用 回収用ロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー用 回収用ロープ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    469税込516
    1本
    10日以内出荷
    仕様回収ロープ長さ(m)5ロープ径(Φmm)6
  • つりピタ/レールシステム(レールのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/レールシステム(レールのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    10日以内出荷
    船釣り用万力・レンタルボート用万力にも取付可能です。 本製品を万力ベースに組み込むことで、「BMOフィッシングギア」と「つりピタ」のアタッチメントを複合して使用することが可能です。 つりピタレールシステム(吸盤・ビス固定タイプ)のスペアパーツとして使用可能です。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材