SHIMANO(シマノ)
KT-641X ジオロック カットフェルトキットA
磯、川と汎用性の高いフェルトソール。ソールタイプA。
カットフェルトキット Aは磯や川といった所で威力を発揮します。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。TypeAに適合します。
色
ダークグレー
タイプ
ソールタイプ:カットフェルト
種類
ジオロック交換ソール対応種類:A
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2XL
3XL
L
M
S
XL
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84846898
#XLサイズ(119971)
XL
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847029
#Mサイズ(119957)
M
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847108
#2XLサイズ(119988)
2XL
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847135
#Lサイズ(119964)
L
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847169
#Sサイズ(119940)
S
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84847248
#3XLサイズ(119995)
3XL
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください