KT-643X ジオロック カットラバーピンフェルトキットA
磯で評価が高いカットラバーピンフェルトソール。ソールタイプA。
カットラバーピンフェルトキット Aはフェルト、シングルピン、ラバーピンと全てが適材適所に入ったソールです。磯のあらゆるシーンで高いグリップ力を発揮してくれます。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。ソールはTypeAに適合します。
- 色
- ダークグレー
- タイプ
- ソールタイプ:カットラバーピンフェルト
- 種類
- ジオロック交換ソール対応種類:A
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
サイズ
ウェーダー/レインウェア の新着商品
カテゴリ























