KT-642X ジオロック カットピンフェルトキットA
磯、川と汎用性の高いカットフェルトソールにピンをプラスしました。ソールタイプA。
カットピンフェルトキット Aはフェルト素材に加え、ピンがプラスされたハイブリッドタイプ。フェルトのグリップ力とピンの食い込みで磯や川といった所で威力を発揮します。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。TypeAに適合します。
- 色
- ダークグレー
- タイプ
- ソールタイプ:カットピンフェルト
- 種類
- ジオロック交換ソール対応種類:A
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
サイズ
ウェーダー/レインウェア の新着商品
カテゴリ























