曜日別特売

DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク)

DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

荒磯に立つ、その一歩を支える磯シューズ。

色
レッド
タイプ
ソールタイプ:フェルトスパイク
防水仕様
非防水
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83126447#25.0cm(668906)25.0cm
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
83126526#27.0cm(668937)27.0cm
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする